Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 40XL-075210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 75 Psi | BP3WPZ 0163712

WATTS 40XL-075210 1 βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 75 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BP3WPZ Μοντέλο: 40XL-075210 1Σταυρός: 0163712

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€805.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Χωρητικότητα απαλλαγής1155000 btuh
Σύνδεση εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Θερμ.210 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση150 psi
Αρ. Σειρά40L
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης75 έως 150 psi
Ανακούφιση πίεσης75 Psi
Θερμοκρασία ανακούφισης210 μοίρες φά
Υλικό θερμοστάτηΧαλκός
Μήκος αισθητήρα θερμοστάτη5"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 75 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΥψος σώματοςΠλάτος σώματοςΑνακούφιση πίεσηςΜήκος αισθητήρα θερμοστάτηBtuHΧωρητικότητα απαλλαγήςΕργοστασιακή πίεσηΤιμή
WATTS 40XL-150-210-3/4" Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | AH2NHV 29YM27 40XL-150-210-3/4"3 / 4 "5.625 "2.625 "150 Psi-1,437,600-150 psi€338.27
WATTS 40XL-125-210-1" Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας & πίεσης, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 125 Psi | AH2NHW 29YM28 40XL-125-210-1 "1"6.25 "2.75 "125 psi-1,808,000-125 psi€587.84
WATTS 40L-075210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 3/4, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 75 Psi | BP3RBB 0152604 40L-075210 3/43 / 4 "--75 Psi----€473.26
WATTS 40L-075210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 75 Psi | BP3RBC 0152920 40L-075210 11"--75 Psi3"-1155000 btuh-€845.00
WATTS 40XL-7-75210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 75 Psi | BP3WPU 0163750 40XL-7-75210 11"--75 Psi8"-1155000 btuh-€844.37
WATTS 40XL-7-150210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | BP3WPY 0163765 40XL-7-150210 11"--150 Psi8"-2135000 btuh-€647.87
WATTS 40XL-100210 1 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | BP3WQA 0163714 40XL-100210 11"--100 Psi5"-1481000 btuh-€765.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 40XL-075210 1 βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 1 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 75 Psi
€805.46 /μονάδα