WATTS 408-OSY-RW 3 Osy Resilient Wedge Gate Valve, είσοδος 3 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση | BZ4RJL 0702315

WATTS 408-OSY-RW 3 Osy Resilient Wedge Gate Valve, είσοδος 3 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση

Είδος: BZ4RJL Μοντέλο: 408-OSY-RW 3Σταυρός: 0702315
€1,111.45 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τύπος σώματοςΕτερόφυλη
Στυλ καπόΦλάντζα
Τύπος ελέγχουΣταυρός χειροτροχός
Υλικό δίσκουΜαντεμένια
Μέγεθος εισόδου3"
Τύπος εισόδουΦλάντζα άρθρωση
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Αρ. Σειρά408-OSY-RW
Μέγεθος εξόδου3"
Τύπος εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό άξοναΧαλκί
Σχεδιασμός βαλβίδωνΟΣΥ
WOG (PSI)250 Psi

Λεπτομέρειες:

Osy Resilient Wedge Gate Valve, είσοδος 3 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος ελέγχουΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΤιμή
WATTS 408-OSY-RW 2 1/2 Osy Resilient Wedge Gate Valve, 2 1/2 Inch Int, 250 Psi Max. Πίεση | BZ4RJK 0702310 408-OSY-RW 2 1/2Σταυρός χειροτροχός2-1 / 2 "2-1 / 2 "€1,015.52
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 4 Osy Resilient Wedge Gate Valve, είσοδος 4 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση | BZ4RJM 0702320 408-OSY-RW 4Σταυρός χειροτροχός4"4"€1,385.71
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 6 Osy Resilient Wedge Gate Valve, είσοδος 6 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση | BZ4RJN 0702325 408-OSY-RW 6Σταυρός χειροτροχός6"6"€2,205.92
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 10 Osy Resilient Wedge Gate Valve, είσοδος 10 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση | BZ4RJP 0702335 408-OSY-RW 10Σταυρός χειροτροχός10 "10 "€5,792.45
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 8 Osy Resilient Wedge Gate Valve, είσοδος 8 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση | BZ4RJQ 0702330 408-OSY-RW 8Σταυρός χειροτροχός8"8"€3,652.76
RFQ
WATTS 408-OSY-RW 12 Osy Resilient Wedge Gate Valve, είσοδος 12 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση | BZ4RJR 0702340 408-OSY-RW 12Σταυρός χειροτροχός12 "12 "€7,378.56
WATTS 408-OSY-RWI 2 1/2 Osy Resilient Wedge Gate Valve, 2 1/2 Inch Int, 250 Psi Max. Πίεση | BZ4RJZ 0702400 408-OSY-RWI 2 1/2Χειροτροχός2-1 / 2 "2-1 / 2 "€2,222.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 408-OSY-RW 3 Osy Resilient Wedge Gate Valve, είσοδος 3 ιντσών, 250 Psi Max. Πίεση
€1,111.45 /μονάδα