Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 3524R-141410 Γρήγορη σύνδεση Μειωτικό Μπλουζ διακλάδωσης, Είσοδος 3/4 ιντσών, Πίεση 6.8 Bar | BQ3VXC 0959140

WATTS 3524R-141410 Quick Connect Reducing Branch Tee, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 6.8 bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BQ3VXC Μοντέλο: 3524R-141410Σταυρός: 0959140

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€23.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥποκατάστημα Τε
φινίρισμαπλαστικός
Υλικό εισαγωγήςπλαστικός
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΓρήγορη σύνδεση
ΜόλυβδοςΑπών
Υλικόπλαστικός
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση6.8 Μπαρ
Αρ. Σειρά3524RB
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
Υλικό εξόδουπλαστικός
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΓρήγορη σύνδεση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.063

Λεπτομέρειες:

Γρήγορη σύνδεση Reducing Branch Tee, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 6.8 Bar

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εξόδουΥλικό εισαγωγήςΜέγεθος εισόδουΕίδοςΥλικόΜέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Υλικό εξόδουΤιμή
WATTS 3524R-181814 Quick Connect Reducing Branch Tee, είσοδος 1 ίντσας, πίεση 6.8 Bar | BR9EXK 0959796 3524R-1818141"Πολυσουλφόνη1"Μείωση TeeΠολυσουλφόνη250 PSI33 μοίρες φάΠολυσουλφόνη€33.98

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 3524R-141410 Quick Connect Reducing Branch Tee, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 6.8 bar
€23.77 /μονάδα