Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 3520B-1013 Γυναικείος περιστρεφόμενος αγκώνας 90 βαθμός 1/2 x 3/4 In | AA9GNJ 1DAH8

WATTS 3520B-1013 Γυναικείο περιστρεφόμενο αγκώνα 90 μοιρών 1/2 x 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9GNJ Μοντέλο: 3520B-1013Cross Ref: 1DAH8
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
€14.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενο αγκώνα, 90 μοίρες
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυσουλφόνη
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x Ντουλάπα
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Θερμ. Εύρος180 βαθμοί F
Tube Size1 / 2 "x 3 / 4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)9.91
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)31.75
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
WATTS 3520B-0813 Γυναικείο περιστρεφόμενο αγκώνα 90 βαθμού 3/8 x 3/4 In | AA9GNF 1DAH5 3520B-0813Σωλήνας x Ντουλάπα-3 / 8 "x 3 / 4"€24.26
WATTS 3520B-1008 Γυναικείο περιστρεφόμενο αγκώνα, 90 βαθμού, μέγεθος σωλήνα 1/2 ", Σωλήνας x NPS, 250 PSI | AA9GNG 1DAH6 / 650132 3520B-1008Σωλήνας x NPS1 / 2 "1 / 2 "€17.51
WATTS 3520B-1012 Γυναικείο περιστρεφόμενο αγκώνα 90 βαθμοί 1/2 x 3/4 In | AA9GNH 1DAH7 / 650133 3520B-1012Σωλήνας x NPS3 / 4 "1 / 2 "x 3 / 4"€19.96
WATTS 3520B-1014 Γυναικείο περιστρεφόμενο αγκώνα 90 βαθμοί 1/2 x 3/4 In | AA9GNK 1DAH9 3520B-1014Σωλήνας x FGHT3 / 4 "1 / 2 "€27.22
WATTS 3520B-0808 Γυναικείος περιστρεφόμενος αγκώνας, Μέγεθος εισόδου 3/8 ίντσες, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar | AA9GPY 1DAT6 / 650130 3520B-0808Σωλήνας x NPS1 / 2 "1"€16.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 3520B-1013 Γυναικείο περιστρεφόμενο αγκώνα 90 μοιρών 1/2 x 3/4 ίντσες
€14.27 /μονάδα