WATTS 3520B-1012 Γυναικείο περιστρεφόμενο αγκώνα 90 βαθμοί 1/2 x 3/4 In | AA9GNH 1DAH7 / 650133

WATTS 3520B-1012 Γυναικείο περιστρεφόμενο αγκώνα 90 μοιρών 1/2 x 3/4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9GNH Μοντέλο: 3520B-1012Cross Ref: 1DAH7 / 650133

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€19.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστρεφόμενο αγκώνα, 90 μοίρες
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυσουλφόνη
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x NPS
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Θερμ. Εύρος180 βαθμοί F
Tube Size1 / 2 "x 3 / 4"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0405
Ύψος πλοίου (cm)27.43
Μήκος πλοίου (cm)48.51
Πλάτος πλοίου (cm)30.23
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
WATTS 3520B-0813 Γυναικείο περιστρεφόμενο αγκώνα 90 βαθμού 3/8 x 3/4 In | AA9GNF 1DAH5 3520B-0813Σωλήνας x Ντουλάπα-3 / 8 "x 3 / 4"€24.26
WATTS 3520B-1008 Γυναικείο περιστρεφόμενο αγκώνα, 90 βαθμού, μέγεθος σωλήνα 1/2 ", Σωλήνας x NPS, 250 PSI | AA9GNG 1DAH6 / 650132 3520B-1008Σωλήνας x NPS1 / 2 "1 / 2 "€17.51
WATTS 3520B-1013 Γυναικείος περιστρεφόμενος αγκώνας 90 βαθμός 1/2 x 3/4 In | AA9GNJ 1DAH8 3520B-1013Σωλήνας x Ντουλάπα-1 / 2 "x 3 / 4"€14.27
WATTS 3520B-1014 Γυναικείο περιστρεφόμενο αγκώνα 90 βαθμοί 1/2 x 3/4 In | AA9GNK 1DAH9 3520B-1014Σωλήνας x FGHT3 / 4 "1 / 2 "€27.22
WATTS 3520B-0808 Γυναικείος περιστρεφόμενος αγκώνας, Μέγεθος εισόδου 3/8 ίντσες, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar | AA9GPY 1DAT6 / 650130 3520B-0808Σωλήνας x NPS1 / 2 "1"€16.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 3520B-1012 Γυναικείο περιστρεφόμενο αγκώνα 90 μοιρών 1/2 x 3/4 ίντσες
€19.96 /μονάδα