Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 3514B-1410 Μειωμένο στέλεχος γρήγορης σύνδεσης, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar | AA9GPB 1DAK8 / 650152

WATTS 3514B-1410 Μειωμένο στέλεχος γρήγορης σύνδεσης, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA9GPB Μοντέλο: 3514B-1410Σταυρός: 1DAK8 / 650152

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€12.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση του μίσχου
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυσουλφόνη
ΧρώμαΆσπρο
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας
φινίρισμαΠολυσουλφόνη
Τύπος τοποθέτησηςConnector
Υλικό εισαγωγήςΠολυσουλφόνη
Μέγεθος εισόδου1"
Τύπος εισόδουΓρήγορη σύνδεση
ΜόλυβδοςΑπών
ΥλικόΠολυσουλφόνη
Μέγιστη. Πίεση250 psi
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση17.2 Μπαρ
Αρ. Σειρά3514B
Ελάχ. Θερμ.75 βαθμοί F
Υλικό εξόδουΠολυσουλφόνη
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΣπρώξτε
Εκτός Dia.1-1 / 8 "
Θερμ. Εύρος180 βαθμοί F
Tube Size3 / 4 "x 1 / 2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)9.65
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WATTS 3514B-1008 Σωλήνας Barb Fitting 1/2 x 3/8 Inch 250 Psi | AA9GPA 1DAK7 / 650151 3514B-1008€9.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 3514B-1410 Μειωμένο στέλεχος γρήγορης σύνδεσης, μέγεθος εισόδου 1 ίντσα, μέγ. Πίεση λειτουργίας 17.2 Bar
€12.36 /μονάδα