Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 342-100210 2 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 2 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | BQ3UTK 0352328

WATTS 342-100210 2 βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 2 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 100 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BQ3UTK Μοντέλο: 342-100210 2Σταυρός: 0352328
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
€3,621.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Μέγεθος εισόδου2"
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Αρ. Σειρά342
Μέγεθος εξόδου2"
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης75 έως 150 psi
Ανακούφιση πίεσης100 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.97

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα απαλλαγήςΜέγεθος εισόδουΑρ. ΣειράΜέγεθος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΜήκος αισθητήρα θερμοστάτηΤιμή
WATTS 342-125210 2 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 2 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 125 Psi | BP2MQE 0352378 342-125210 25403000 btuh2"3422"125 psi-€2,878.28
WATTS 340-125/210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 1 1/2, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 125 Psi | BP2MQH 0344116 340-125/210 1 1/25403000 btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi3"€2,875.05
WATTS 340X-8-100210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 1 1/2, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | BP2MQQ 0348448 340X-8-100210 1 1/24426000 btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 Psi8"€3,270.48
WATTS 342X-8-150210 2 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 2 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | BP2MQU 0352620 342x-8-150210 26379000 btuh2"3422"150 Psi8"€3,328.86
WATTS 340X-8-125210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 1 1/2, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 125 Psi | BP2MQV 0348450 340X-8-125210 1 1/25403000 btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi8"€3,054.93
WATTS 340X-8-150210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 1 1/2, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | BP2MRA 0348470 340X-8-150210 1 1/26379000 btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 Psi8"€3,054.93
WATTS 340-100/210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 1 1/2, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | BP2TYC 0344036 340-100/210 1 1/24426000 btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 Psi3"€3,077.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 342-100210 2 βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 2 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 100 Psi
€3,621.45 /μονάδα