Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 340X-8-100210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 1 1/2, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | BP2MQQ 0348448

WATTS 340X-8-100210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 1 1/2, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BP2MQQ Μοντέλο: 340X-8-100210 1 1/2Σταυρός: 0348448
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
€3,270.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Χωρητικότητα απαλλαγής4426000 btuh
Σύνδεση εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου1 1 / 2 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Αρ. Σειρά340
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου1-1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης75 έως 150 psi
Ανακούφιση πίεσης100 Psi
Θερμοκρασία ανακούφισης210 μοίρες φά
Υλικό θερμοστάτηΑνοξείδωτο ατσάλι
Μήκος αισθητήρα θερμοστάτη8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.925

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα απαλλαγήςΜέγεθος εισόδουΑρ. ΣειράΜέγεθος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΜήκος αισθητήρα θερμοστάτηΤιμή
WATTS 342-125210 2 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 2 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 125 Psi | BP2MQE 0352378 342-125210 25403000 btuh2"3422"125 psi-€2,878.28
WATTS 340-125/210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 1 1/2, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 125 Psi | BP2MQH 0344116 340-125/210 1 1/25403000 btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi3"€2,875.05
WATTS 342X-8-150210 2 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 2 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | BP2MQU 0352620 342x-8-150210 26379000 btuh2"3422"150 Psi8"€3,328.86
WATTS 340X-8-125210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 1 1/2, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 125 Psi | BP2MQV 0348450 340X-8-125210 1 1/25403000 btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi8"€3,054.93
WATTS 340X-8-150210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 1 1/2, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | BP2MRA 0348470 340X-8-150210 1 1/26379000 btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 Psi8"€3,054.93
WATTS 340-100/210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 1 1/2, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | BP2TYC 0344036 340-100/210 1 1/24426000 btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 Psi3"€3,077.63
WATTS 340-150210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 1 1/2, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | BP2TYD 0344276 340-150210 1 1/26379000 btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 Psi3"€2,875.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 340X-8-100210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 1 1/2, μέγεθος 1 1/2 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 100 Psi
€3,270.48 /μονάδα