WATTS Βαλβίδες εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης Αυτόματες Επανακαθιστώντας Σειρά 340


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Χαλκί , Σύνδεση εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος νήματος εισόδου: NPT , Τύπος εισόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Μέγιστη. Θερμ.: 210 μοίρες φά , Μέγιστη. Εργασιακή πίεση: 113 psi , Σύνδεση πρίζας: Γυναίκα με σπείρωμα , Τύπος εξόδου: Γυναίκα με σπείρωμα , Εύρος πίεσης: 75 έως 150 psi , Θερμοκρασία ανακούφισης: 210 μοίρες φά , Υλικό θερμοστάτη: Ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΧωρητικότητα απαλλαγήςΜέγεθος εισόδουΑρ. ΣειράΜέγεθος εξόδουΑνακούφιση πίεσηςΜήκος αισθητήρα θερμοστάτηΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
340X-8-Z-175210 1 1/2
-1 1 / 2 "3401-1 / 2 "175 Psi8"€3,813.39
B
340X-8-80210 1 1/2
-1-1 / 2 "3401-1 / 2 "80 Psi-€3,842.33
B
340-075/210 1 1/2
-1-1 / 2 "3401-1 / 2 "75 Psi-€3,615.74
C
342x-8-100210 2
-2"3422"100 Psi-€3,842.33
C
342-100210 2
-2"3422"100 Psi-€3,621.45
B
340X-8-75210 1 1/2
-1-1 / 2 "3401-1 / 2 "75 Psi-€3,589.09
A
340X-8-100210 1 1/2
4426000 btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 Psi8"€3,270.48
A
340-100/210 1 1/2
4426000 btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "100 Psi3"€3,077.63
A
340-125/210 1 1/2
5403000 btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi3"€2,875.05
A
340X-8-125210 1 1/2
5403000 btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "125 psi8"€3,054.93
D
342-125210 2
5403000 btuh2"3422"125 psi-€2,878.28
D
342x-8-125210 2
5403000 btuh2"3422"125 psi8"€3,413.11
A
340-150210 1 1/2
6379000 btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 Psi3"€2,875.05
D
342x-8-150210 2
6379000 btuh2"3422"150 Psi8"€3,328.86
A
340X-8-150210 1 1/2
6379000 btuh1 1 / 2 "3401-1 / 2 "150 Psi8"€3,054.93

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;