Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 3/8 LF26A 50-175 Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσες 50 έως 175 Psi | AD3MQG 40F293

WATTS Ρυθμιστής πίεσης 3/8 LF26A 50-175 3/8 ίντσες 50 έως 175 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MQG Μοντέλο: 3/8 LF26A 50-175Σταυρός: 40F293
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
€90.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Λιμάνι Gauge3 / 8 "
Ύψος4.375 "
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Μήκος2.125 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης50 έως 175 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
WATTS 1/4 LF26A 10-125 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσες 10 έως 125 Psi | AD3MQE 40F291 1/4 LF26A 10-1251 / 4 "1 / 4 "10 έως 125 psi€89.38
WATTS 3/8 LF26A 10-125 Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσες 10 έως 125 Psi | AD3MQF 40F292 3/8 LF26A 10-1253 / 8 "3 / 8 "10 έως 125 psi€97.78
WATTS 1/2 LF26A 10-125 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 10 έως 125 Psi | AD3MQH 40F294 1/2 LF26A 10-1251 / 2 "1 / 2 "10 έως 125 psi€201.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Ρυθμιστής πίεσης 3/8 LF26A 50-175 3/8 ίντσες 50 έως 175 Psi
€90.33 /μονάδα