Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1/4 LF26A 10-125 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσες 10 έως 125 Psi | AD3MQE 40F291

WATTS Ρυθμιστής πίεσης 1/4 LF26A 10-125 1/4 ίντσες 10 έως 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD3MQE Μοντέλο: 1/4 LF26A 10-125Σταυρός: 40F291

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€89.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Λιμάνι Gauge1 / 4 "
Ύψος4.375 "
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Μήκος2.125 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης10 έως 125 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.477
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
WATTS 3/8 LF26A 10-125 Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσες 10 έως 125 Psi | AD3MQF 40F292 3/8 LF26A 10-1253 / 8 "3 / 8 "10 έως 125 psi€97.78
WATTS 3/8 LF26A 50-175 Ρυθμιστής πίεσης 3/8 ίντσες 50 έως 175 Psi | AD3MQG 40F293 3/8 LF26A 50-1753 / 8 "3 / 8 "50 έως 175 psi€90.33
WATTS 1/2 LF26A 10-125 Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 10 έως 125 Psi | AD3MQH 40F294 1/2 LF26A 10-1251 / 2 "1 / 2 "10 έως 125 psi€201.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Ρυθμιστής πίεσης 1/4 LF26A 10-125 1/4 ίντσες 10 έως 125 Psi
€89.38 /μονάδα