Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-80 Ball And Relief Valve, είσοδος 3/4 ιντσών, 180 Deg. F, 600 Psi Πίεση | CA4EEV 0125564

WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-80 Ball And Relief Valve, είσοδος 3/4 ιντσών, 180 Deg. F, 600 Psi Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CA4EEV Μοντέλο: 3/4 LFBRVM1TXTXC-80Σταυρός: 0125564

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€141.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης
ΕνεργοποιητήςΟχι
ΣυναρμολογημένοΟχι
Υλικό μπάλαςΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκος
Υλικό σώματοςΧαλκί
Τύπος ελέγχουΛαβή μοχλού
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΑπών
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Αρ. ΣειράLFBRVM1
Ελάχ. Θερμ.40 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Τύπος θύραςΠλήρης
Υλικό καθίσματοςPTFE
Υλικό άξοναΟρείχαλκος
Τύπος μίσχουΦορτώθηκε κάτω
Σχεδιασμός βαλβίδων2-κομμάτι
Υλικό πλυντηρίουPTFE
WOG (PSI)600 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725

Λεπτομέρειες:

Σφαίρα και ανακουφιστική βαλβίδα, είσοδος 3/4 ιντσών, 180 μοίρες. F, 600 Psi Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχ. Θερμ.Υλικό μπάλαςΥλικό σώματοςΣύνδεση εξόδουΤύπος εξόδουΤύπος θύραςΥλικό καθίσματοςΥλικό άξοναΤιμή
WATTS BRVP-80 3/4 Ball And Relief Valve, είσοδος 3/4 ιντσών, 210 Deg. F, 400 Psi Πίεση | BY8LKV 0531241 BRVP-80 3/4-VitonΧαλκί-Πεξ ΠτυχωμένοςΠλήρηςPTFEΟρείχαλκος€173.59
WATTS LFBRVT-125 3/4 Ball And Relief Valve, Thread X Thread X Compression, 3/4 Inch Size, 125 psi | CA2KAK 0125272 LFBRVT-125 3/4-40 μοίρες φάΑνοξείδωτο ατσάλιΚράμα πυριτίου χωρίς μόλυβδοΓυναίκα με σπείρωμα-ΠλήρηςΠαρθένο PTFEΑνοξείδωτο ατσάλι€210.86
RFQ
WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-125 Σφαίρα και ανακουφιστική βαλβίδα, είσοδος 3/4 ιντσών, 180 μοίρες. F, 600 Psi Πίεση | CA4EEU 0125563 3/4 LFBRVM1TXTXC-12540 βαθμοί FΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΧαλκί-Γυναίκα με σπείρωμαΠλήρηςPTFEΟρείχαλκος€132.68
WATTS 3/4 LFBRVM1PXPXP-125 Ball And Relief Valve, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 600 Psi | CA4EEW 0125566 3/4 LFBRVM1PXPXP-12540 βαθμοί FΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΧαλκί-ΠτυχωμένοςΠλήρηςPTFEΟρείχαλκος€132.68
WATTS 3/4 LFBRVM1SXSXP-80 Ball And Relief Valve, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 600 Psi | CA4EEX 0125567 3/4 LFBRVM1SXSXP-8040 βαθμοί FΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΧαλκί-ΠτυχωμένοςΠλήρηςPTFEΟρείχαλκος€147.24
WATTS 3/4 LFBRVM1PXPXC-125 Ball And Relief Valve, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση 600 Psi | CA4EEY 0125565 3/4 LFBRVM1PXPXC-12540 βαθμοί FΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΧαλκί-ΠτυχωμένοςΠλήρηςPTFEΟρείχαλκος€143.90
WATTS 3/4 LBRVM1TXTXB-125 Σφαίρα και ανακουφιστική βαλβίδα, είσοδος 3/4 ιντσών, 180 μοίρες. F, 600 Psi Πίεση | CA4EEZ 0125569 3/4 LBRVM1TXTXB-12540 βαθμοί FΕπιχρωμιωμένος ορείχαλκοςΧαλκί-Γυναίκα με σπείρωμαΠλήρηςPTFEΟρείχαλκος€122.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 3/4 LFBRVM1TXTXC-80 Ball And Relief Valve, είσοδος 3/4 ιντσών, 180 Deg. F, 600 Psi Πίεση
€141.17 /μονάδα