Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 2000S 3/4 Βαλβίδα ελέγχου ροής 3/4 ίντσας Sweat Bronze | AD6RWP 4A816

WATTS 2000S 3/4 Βαλβίδα αντεπιστροφής ροής 3/4 ιντσών Sweat Bronze

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RWP Μοντέλο: 2000S 3/4Σταυρός: 4A816
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
€135.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ροής
Μήκος3"
ΥλικόΧαλκί
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντιος
συνολικό ύψος3.625 "
Μέγεθος3 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.48
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8481302010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΘέση τοποθέτησηςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΤιμή
WATTS 2000 1 1/4" βαλβίδα ελέγχου ροής 1-1/4 ίντσας Fnpt Χυτοσίδηρος | AD6RWN 4A815 2000 1 1/4 "4.75 "ΜαντεμένιαΟριζόντια ή γωνία5.625 "1.25 "€143.64
WATTS 2000S 1 βαλβίδα ελέγχου ροής, χάλκινο, μέγεθος 1 ίντσας, μήκος 3 3/4 ίντσας, οριζόντια βάση | CJ2FQQ 4A817 2000S 1-----€129.24
RFQ
WATTS 2000 1" Βαλβίδα ελέγχου ροής, χυτοσίδηρος, μέγεθος 1 ίντσας, μήκος 4 1/4 ίντσας, οριζόντια ή γωνιακή βάση | CJ2FQR 4A814 2000 1 "-----€116.35
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 2000S 3/4 Βαλβίδα αντεπιστροφής ροής 3/4 ιντσών Sweat Bronze
€135.87 /μονάδα