Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 2000 1 1/4 Βαλβίδα ελέγχου ροής 1-1 / 4 ίντσες Fnpt χυτοσίδηρο | AD6RWN 4A815

WATTS 2000 1 1/4" βαλβίδα ελέγχου ροής 1-1/4 ίντσας Fnpt Χυτοσίδηρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RWN Μοντέλο: 2000 1 1/4 "Σταυρός: 4A815

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€155.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ροής
Μήκος4.75 "
ΥλικόΜαντεμένια
Μέγιστη. Πίεση50 psi
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή γωνία
συνολικό ύψος5.625 "
Μέγεθος1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.205
Ύψος πλοίου (cm)15.75
Μήκος πλοίου (cm)13.46
Πλάτος πλοίου (cm)8.38
Κωδικός ΕΣ8481302010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικόΘέση τοποθέτησηςσυνολικό ύψοςΜέγεθοςΤιμή
WATTS 2000S 3/4 Βαλβίδα ελέγχου ροής 3/4 ίντσας Sweat Bronze | AD6RWP 4A816 2000Σ 3/43"ΧαλκίΟριζόντιος3.625 "3 / 4 "€149.18
WATTS 2000S 1 βαλβίδα ελέγχου ροής, χάλκινο, μέγεθος 1 ίντσας, μήκος 3 3/4 ίντσας, οριζόντια βάση | CJ2FQQ 4A817 2000S 1-----€139.68
WATTS 2000 1" Βαλβίδα ελέγχου ροής, χυτοσίδηρος, μέγεθος 1 ίντσας, μήκος 4 1/4 ίντσας, οριζόντια ή γωνιακή βάση | CJ2FQR 4A814 2000 1 "-----€125.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 2000 1 1/4" βαλβίδα ελέγχου ροής 1-1/4 ίντσας Fnpt Χυτοσίδηρος
€155.24 /μονάδα