WATTS 2 LF007M1-QT-S Διπλό συγκρότημα βαλβίδας ελέγχου 007 | AA7EGD 15W060

WATTS 2 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής LF007M1-QT-S 007

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7EGD Μοντέλο: 2 LF007M1-QT-SCross Ref: 15W060

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,267.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυγκρότημα βαλβίδας διπλού ελέγχου
Υλικό σώματοςΧαλκί
σύνδεσηFNPT
Μήκος6.125 "
Μέγιστη. Πίεση175 psi
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος2"
Θερμ. Εύρος33 βαθμοί έως 180 βαθμοί F
Πλάτος27.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.6775
Ύψος πλοίου (cm)21.34
Μήκος πλοίου (cm)54.1
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εισόδουΥλικό σώματοςΜοτίβο σώματοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΕλάχ. Θερμ.Σύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS 3/4 LF007M3-QT-S Συγκρότημα διπλής βαλβίδας ελέγχου 007 | AA7EGB 15W058 3/4 LF007M3-QT-S-Χαλκί-3.437 "180 βαθμοί F---€459.98
WATTS 1 LF007M1-QT-S Διπλό συγκρότημα βαλβίδας ελέγχου 007 | AA7EGC 15W059 1 LF007M1-QT-S-Χαλκί-3.375 "180 βαθμοί F---€764.47
WATTS LF007M1-LF-UL 1 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας ελέγχου, εν σειρά, μέγεθος 1 ίντσας, χάλκινο | BY7CCF 0122608 LF007M1-LF-UL 1Γυναίκα με σπείρωμαΧωρίς μόλυβδο χάλκινο--180 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F-€603.73
RFQ
WATTS LF007M1-QT-S 1 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας ελέγχου, εν σειρά, σφαιρική βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, Μέγεθος 1 ίντσας | BY7CCG 0122609 LF007M1-QT-S 1Γυναίκα με σπείρωμαΧωρίς μόλυβδο χάλκινο--180 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F-€803.50
RFQ
WATTS LFU007M1-QT 1 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, ευθεία, σφαιρική βαλβίδα περιστροφής τετάρτου, Μέγεθος 1 ίντσας | BY7CCH 0122611 LFU007M1-QT 1Ένωση ΈνωσηΧωρίς μόλυβδο χάλκινο--180 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F-€747.26
RFQ
WATTS LF007-NRS 2 1/2 Διπλή διάταξη βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους χωρίς ανερχόμενο, μέγεθος 2 1/2 ίντσας | BY7CCJ 0122614 LF007-NRS 2 1/2Γυναίκα με σπείρωμαΜαντεμένια--110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F-€5,852.34
RFQ
WATTS LF007-NRS 3 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής, βαλβίδα πύλης στελέχους που δεν ανεβαίνει, μέγεθος 3 ιντσών, χυτοσίδηρος | BY7CCL 0122615 LF007-NRS 3Φλάντζα άρθρωσηΜαντεμένια--110 βαθμοί F12.1 Μπαρ33 βαθμοί F-€6,426.48
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 2 Συγκρότημα διπλής βαλβίδας αντεπιστροφής LF007M1-QT-S 007
€1,267.84 /μονάδα