WATTS 174-Z3-T-150 1 1/2 βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα, μέγεθος εισόδου 1-1/2 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 150 Psi

Στοιχείο: BP3ZGY Μοντέλο: 174-Z3-T-150 1 1/2Σταυρός: 0279108
€1,447.24 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Υλικό σώματοςΧαλκί
Μέγεθος εισόδου1-1 / 2 "
Τύπος εισόδουΓυναίκα με σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Θερμ.250 βαθμοί F
Αρ. Σειρά174A
Μέγεθος εξόδου1-1 / 2 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης30 έως 150 psi
Ανακούφιση πίεσης150 Psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 174-Z3-T-150 1 1/2 βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης λέβητα, μέγεθος εισόδου 1-1/2 ίντσα, πίεση εκτόνωσης 150 Psi
€1,447.24 /μονάδα