Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 152A 10-50 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 3/4 ιντσών 10-50psi | AH6VXU 36JA85

WATTS 152A 10-50 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 3/4 ίντσας 10-50psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6VXU Μοντέλο: 152A 10-50Cross Ref: 36JA85

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€1,616.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαδικασία ρυθμιστή πίεσης ατμού
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος8 15 / 16 "
Μήκος6"
ΥλικόΣίδερο
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγιστη. Θερμ.300 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης10 έως 50 psi
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος βαλβίδαςΜεσαία χωρητικότητα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.7925
Ύψος πλοίου (cm)23.62
Μήκος πλοίου (cm)16.26
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
WATTS 152A 10-50 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1/2 ίντσα 10-50psi | AH6VXQ 36JA82 152Α 10-508 15 / 16 "6"1 / 2 "10 έως 50 psi€1,341.60
WATTS 152A 10-30 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1 ίντσα 10-30psi | AH6VXX 36JA88 152Α 10-309 11 / 16 "7.5 "1"10 έως 30 psi€2,110.74
WATTS 152A 10-30 Steam PressureRegulator 1-1 / 4in 10-30psi | AH6VYA 36JA91 152Α 10-309 11 / 16 "7.5 "1.25 "10 έως 30 psi€2,696.22

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 152A 10-50 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 3/4 ίντσας 10-50psi
€1,616.92 /μονάδα