WATTS 152A 10-30 Steam PressureRegulator 1-1 / 4in 10-30psi | AH6VYA 36JA91

WATTS 152A 10-30 Steam PressureRegulator 1-1/4in 10-30psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH6VYA Μοντέλο: 152A 10-30Cross Ref: 36JA91

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,696.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιαδικασία ρυθμιστή πίεσης ατμού
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Ύψος9 11 / 16 "
Μήκος7.5 "
ΥλικόΣίδερο
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Μέγιστη. Θερμ.300 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1.25 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης10 έως 30 psi
ΣουρωτήριΟχι
Τύπος βαλβίδαςΜεσαία χωρητικότητα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 8.73
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)21.08
Πλάτος πλοίου (cm)21.34
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
WATTS 152A 10-50 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1/2 ίντσα 10-50psi | AH6VXQ 36JA82 152Α 10-508 15 / 16 "6"1 / 2 "10 έως 50 psi€1,341.60
WATTS 152A 10-50 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 3/4 ιντσών 10-50psi | AH6VXU 36JA85 152Α 10-508 15 / 16 "6"3 / 4 "10 έως 50 psi€1,616.92
WATTS 152A 10-30 Ρυθμιστής πίεσης ατμού 1 ίντσα 10-30psi | AH6VXX 36JA88 152Α 10-309 11 / 16 "7.5 "1"10 έως 30 psi€2,110.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 152A 10-30 Steam PressureRegulator 1-1/4in 10-30psi
€2,696.22 /μονάδα