Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1450F Βαλβίδα πλήρωσης και ανακούφισης 1/2 ίντσας 30 Psi Σίδερο | AD6RWT 4A822

WATTS Βαλβίδα πλήρωσης και ανακούφισης 1450F Σίδερο 1/2 ίντσας 30 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6RWT Μοντέλο: 1450FΣταυρός: 4A822
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
€201.60 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα συνδυασμού πλήρωσης και ανακούφισης
Υλικό σώματοςΣίδερο / Χάλκινο
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
Εργοστασιακή πίεση30 psi
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουFNPT
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος5 5 / 16 "
Συνολικό μήκος6.5 "
Εύρος πίεσης10 έως 100 psi
Υλικό καθίσματοςΧαλκί
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 212 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.395
Ύψος πλοίου (cm)13.46
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)6.86
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εισόδουΣυνολικό μήκοςΕύρος πίεσηςΤιμή
WATTS S1450F Βαλβίδα πλήρωσης και ανακούφισης 1/2 ίντσας 30 Psi Σίδερο | AG6RJG 46A979 S1450FΣτρατιώτης της Ένωσης7"10 έως 25 psi€191.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Βαλβίδα πλήρωσης και ανακούφισης 1450F Σίδερο 1/2 ίντσας 30 Psi
€201.60 /μονάδα