Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS S1450F Βαλβίδα πλήρωσης και ανακούφισης 1/2 ίντσας 30 Psi Σίδερο | AG6RJG 46A979

WATTS S1450F Βαλβίδα πλήρωσης και ανακούφισης 1/2 ίντσας 30 Psi Σίδερο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RJG Μοντέλο: S1450FΣταυρός: 46A979
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
€191.97 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα συνδυασμού πλήρωσης και ανακούφισης
Υλικό σώματοςΣίδερο / Χάλκινο
Υλικό δίσκουΣιλικόνη
Εργοστασιακή πίεση30 psi
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΣτρατιώτης της Ένωσης
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουFNPT
συνολικό ύψος5 5 / 16 "
Συνολικό μήκος7"
Εύρος πίεσης10 έως 25 psi
Υλικό καθίσματοςΧαλκί
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 212 βαθμοί F
Μοχλός δοκιμήςΝαι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.476
Ύψος πλοίου (cm)12.7
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)6.35
Κωδικός ΕΣ8481100020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος εισόδουΣυνολικό μήκοςΕύρος πίεσηςΤιμή
WATTS 1450F Βαλβίδα πλήρωσης και ανακούφισης 1/2 ίντσας 30 Psi Σίδερο | AD6RWT 4A822 1450FFNPT6.5 "10 έως 100 psi€201.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS S1450F Βαλβίδα πλήρωσης και ανακούφισης 1/2 ίντσας 30 Psi Σίδερο
€191.97 /μονάδα