Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1156F -A Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσας 10 - 25 Psi | AG6RJD 46A975

WATTS Ρυθμιστής πίεσης 1156F-A 1/2 ίντσας 10 - 25 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6RJD Μοντέλο: 1156F-AΣταυρός: 46A975

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή
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
€83.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΣίδερο
Τύπος σύνδεσηςMNPT
Ύψος5.75 "
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Μήκος3.5 "
Μέγιστη. Πίεση100 psi
Μέγιστη. Θερμ.212 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης10 έως 25 psi

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9675
Ύψος πλοίου (cm)6.67
Μήκος πλοίου (cm)16.04
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ8481100020

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΎψοςΤύπος εισόδουΜήκοςΤιμή
WATTS B1156F Ρυθμιστής πίεσης 1/2 ίντσα 10 έως 25 Psi | AD6MEV 46A976 B1156FΧαλκίMNPT5.375 "-3.5 "€64.10
WATTS SB1156F Ρυθμιστής πίεσης νερού, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσας, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 6.8 Bar | AG6RJC 46A974 / 386422 SB1156FΧαλκίΓυναικείο κολλητήρι5.375 "Ένωση Ένωση4.375 "€141.71
WATTS TB1156F Ρυθμιστής πίεσης νερού, Μέγεθος εισόδου 1/2 ίντσας, Μέγ. Πίεση λειτουργίας 6.8 Bar | AG6RJE 46A977 / 386421 TB1156FΧαλκίFNPT5.375 "Γυναίκα με σπείρωμα4.125 "€141.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Ρυθμιστής πίεσης 1156F-A 1/2 ίντσας 10 - 25 Psi
€83.15 /μονάδα