WATTS 115-2 1/2 TH Βαλβίδα μείωσης πίεσης 2-1 / 2 In | AE8CBZ 6CJP2

WATTS Βαλβίδα μείωσης πίεσης 115-2 1/2 TH 2-1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8CBZ Μοντέλο: 115-2 1/2 THΣταυρός Κωδ: 6CJP2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,987.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου μείωσης πίεσης
Υλικό σώματοςΌλκιμος σίδηρος ASTM A536
ΕπένδυσηFoxy Bonded Epoxy επένδυση και επικάλυψη
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Υλικό κάλυψηςΌλκιμος σίδηρος
Υλικό ελαστομερούςΜπόνα Ν
Μέγιστη. Ρυθμός συνεχούς ροής300 gpm
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.160 βαθμοί F
Μέγιστη. Διαλείπουσα ταχύτητα ροής370 gpm
Υλικό καρυδιών304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πίεση λειτουργίας400 psi
Εύρος ρύθμισης πιλότου30 έως 300 psi
Μέγεθος σωλήνα2.5 "
Μέγεθος θύρας1/2 "x 1/2" x 3/8 "
Υλικό ελατηρίου302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό μίσχων304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό επένδυσης316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος βαλβίδαςΕνιαίο θάλαμο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.3825
Ύψος πλοίου (cm)43.69
Μήκος πλοίου (cm)59.69
Πλάτος πλοίου (cm)39.62
Κωδικός ΕΣ8481100090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος βαλβίδαςΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος εισόδουΑρ. ΣειράΠίεση λειτουργίαςΜέγεθος εξόδουΜέγεθος σωλήναΜέγεθος θύραςΤιμή
WATTS M115-2 TH Βαλβίδα μείωσης πίεσης με σπείρωμα 2 ίντσες | AE7UEJ 6AKW2 Μ115-2 THΠλήρης θύραΣπείρωμα--400 psi-2"1/2 "x 1/2" x 1/4 "€2,524.90
WATTS M115-2 FL Βαλβίδα μείωσης πίεσης 2 ίντσες φλάντζα | AE7UEK 6AKW3 M115-2 FLΠλήρης θύραΦλάντζα--250 psi-2"1/2 "x 1/2" x 1/4 "€2,772.64
WATTS M115-2 1/2 TH Βαλβίδα μείωσης πίεσης 2-1/2 In | AE7UEL 6AKW4 M115-2 1/2 ΘΠλήρης θύραΣπείρωμα--400 psi-2.5 "1/2 "x 1/2" x 1/8 "€2,882.74
WATTS M115-3 FL Βαλβίδα μείωσης πίεσης 3 ίντσες φλάντζα | AE7UEM 6AKW5 M115-3 FLΠλήρης θύραΦλάντζα--250 psi-3"1/2 "x 1/2" x 3/8 "€3,426.87
WATTS M115-4 FL Βαλβίδα μείωσης πίεσης 4 ίντσες φλάντζα | AE7UEN 6AKW6 M115-4 FLΠλήρης θύραΦλάντζα--250 psi-4"1/2 "x 1/2" x 3/8 "€5,106.68
WATTS M115-6 FL Βαλβίδα μείωσης πίεσης 6 ίντσες φλάντζα | AE7UEP 6AKW7 M115-6 FLΠλήρης θύραΦλάντζα--250 psi-6"1/2 "x 1/2" x 1/2 "€7,424.92
WATTS M115-8 FL Βαλβίδα μείωσης πίεσης 8 ίντσες φλάντζα | AE7UEQ 6AKW8 M115-8 FLΠλήρης θύραΦλάντζα--250 psi-8"1/2 "x 1" x 1/2 "€10,921.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Βαλβίδα μείωσης πίεσης 115-2 1/2 TH 2-1/2 In
€2,987.00 /μονάδα