EATON Βαλβίδες αντεπιστροφής Danfoss SPC1-20 Series


Οι βαλβίδες αντεπιστροφής της σειράς Eaton Danfoss SPC1-20 είναι βαλβίδες αντεπιστροφής που λειτουργούν με πιλότο και έχουν αναλογία πιλότου 4:1. Χρησιμοποιούν ένα βοηθητικό κύκλωμα για τον έλεγχο των εργασιών ανοίγματος και κλεισίματος, αποτρέποντας την αντίστροφη ροή στα υδραυλικά συστήματα. Αυτές οι βιδωτές βαλβίδες αντεπιστροφής φυσιγγίων τύπου poppet είναι συμπαγείς και μπορούν να χειριστούν...μέγιστη πίεση 210 bar (3000 psi). Συμμορφώνονται με τον κωδικό καθαρότητας ISO 18/16/13 microns και έχουν πίεση ρωγμής ελεύθερης ροής 1.03 bar, που αναφέρεται στην ελάχιστη πίεση που απαιτείται για να ανοίξει η βαλβίδα αντεπιστροφής και να επιτραπεί η ροή του υγρού. Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -40 έως 120 βαθμούς C (-40 έως 248 βαθμούς F).Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
566589
€1,538.17
RFQ
A
02-113151
€1,538.17
RFQ

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιος είναι ο ρυθμός ροής αυτών των βαλβίδων αντεπιστροφής της σειράς Eaton Danfoss SPC1-20;

227 L/min (60 US gpm).

Ποιες είναι οι διαθέσιμες θύρες σε αυτές τις βαλβίδες αντεπιστροφής της σειράς Eaton Danfoss SPC1-20;

Διαθέτουν 3 θύρες τύπου SAE μεγέθους 1-1/4 ή 3/8 ιντσών.

Από τι είναι κατασκευασμένες αυτές οι βαλβίδες αντεπιστροφής της σειράς Eaton Danfoss SPC1-20;

Διαθέτουν χαλύβδινη κατασκευή με περίβλημα αλουμινίου & σφράγιση Buna-N για μείωση της διαρροής έως 0.25 cu.cm/min και αύξηση της διάρκειας ζωής.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;