Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 10L-2-150210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 3/4, μέγεθος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | BP3YFC 0064014

WATTS 10L-2-150210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 3/4, μέγεθος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BP3YFC Model: 10L-2-150210 3/4Σταυρός: 0064014

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Θερμ.210 βαθμοί F
Αρ. Σειρά10L
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης75 έως 150 psi
Ανακούφιση πίεσης150 Psi
Μήκος κνήμης1 1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2551

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 3/4 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 150 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Ανακούφιση πίεσηςΤιμή
WATTS 10L-2-75210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 75 Psi | BP3QGK 0063069 10L-2 75210-210 μοίρες φά75 Psi€64.81
WATTS 10L-2-175210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 175 Psi | BP3YED 0063098 10L-2 175210-210 μοίρες φά175 Psi€64.81
WATTS 10L-2-100210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 3/4 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | BP3YEF 0063072 10L-2 100210-210 μοίρες φά100 Psi€64.81
WATTS 10L-2-125210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 125 Psi | BP6EBG 0063093 10L-2 125210-210 μοίρες φά125 psi€54.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 10L-2-150210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 3/4, μέγεθος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi
€57.94 /μονάδα