Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 10L-2-175210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 175 Psi | BP3YED 0063098

WATTS 10L-2-175210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 175 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: BP3YED Μοντέλο: 10L-2-175210Σταυρός: 0063098
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
€64.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης
Υλικό σώματοςΧαλκί
Σύνδεση εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
Μέγεθος εισόδου3 / 4 "
Τύπος νήματος εισόδουNPT
Τύπος εισόδουΑρσενικό σπείρωμα
ΜόλυβδοςΠαρουσιάστε
Μέγιστη. Θερμ.210 μοίρες φά
Αρ. Σειρά10L
Σύνδεση εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Μέγεθος εξόδου3 / 4 "
Τύπος εξόδουΓυναίκα με σπείρωμα
Εύρος πίεσης75 έως 150 psi
Ανακούφιση πίεσης175 Psi
Θερμοκρασία ανακούφισης210 μοίρες φά
Μήκος κνήμης1 1 / 8 "
Μήκος αισθητήρα θερμοστάτη2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 3/4 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 175 Psi

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. Θερμ.Ανακούφιση πίεσηςΤιμή
WATTS 10L-2-75210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, είσοδος 3/4 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 75 Psi | BP3QGK 0063069 10L-2 75210-210 μοίρες φά75 Psi€64.81
WATTS 10L-2-100210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 3/4 ιντσών, πίεση εκτόνωσης 100 Psi | BP3YEF 0063072 10L-2 100210-210 μοίρες φά100 Psi€64.81
WATTS 10L-2-150210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης 3/4, μέγεθος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 150 Psi | BP3YFC 0064014 10L-2-150210 3/4210 βαθμοί F150 Psi€57.94
WATTS 10L-2-125210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 125 Psi | BP6EBG 0063093 10L-2 125210-210 μοίρες φά125 psi€54.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 10L-2-175210 Βαλβίδα εκτόνωσης θερμοκρασίας και πίεσης, μέγεθος 3/4 ίντσας, πίεση εκτόνωσης 175 Psi
€64.81 /μονάδα