Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1027B-0606 Αρσενικό στέλεχος, είσοδος 3/8 ιντσών, 10.3 Bar Max. Πίεση | BR9HQG 0666107

WATTS 1027B-0606 Αρσενικό στέλεχος, είσοδος 3/8 ιντσών, 10.3 Bar Max. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BR9HQG Μοντέλο: 1027B-0606Σταυρός: 0666107
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
€22.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτέλεχος
φινίρισμαΠολυπροπυλένιο
Τύπος τοποθέτησηςConnector
Υλικό εισαγωγήςΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος εισόδου3 / 8 "
Τύπος εισόδουΣπρώξτε
ΜόλυβδοςΑπών
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση10.3 Μπαρ
Αρ. Σειρά1027B
Ελάχ. Θερμ.33 βαθμοί F
Υλικό εξόδουΠολυπροπυλένιο
Μέγεθος εξόδου3 / 8 "
Τύπος εξόδουΑρσενικό σπείρωμα
Εκτός Dia.13 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09

Λεπτομέρειες:

Αρσενικό στέλεχος, είσοδος 3/8 ίντσας, 10.3 Bar Max. Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράφινίρισμαΤύπος τοποθέτησηςΕλάχ. Θερμ.Υλικό εξόδουΜέγεθος εξόδουΕκτός Dia.Υλικό εισαγωγήςΤιμή
WATTS LF4727-1412 Αρσενικό στέλεχος, είσοδος 3/4 ιντσών, 13.8 Bar Max. Πίεση | BR4GRV 0472056 LF4727-1412LF4727Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοΠροσαρμογέας33 μοίρες φάΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "7 / 8 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο€12.31
WATTS LF4727-1008 Αρσενικό στέλεχος, είσοδος 1/2 ίντσας, 13.8 Bar Max. Πίεση | BR6EQC 0472068 LF4727-1008LF4727Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοΠροσαρμογέας33 μοίρες φάΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο1 / 2 "5 / 8 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο€23.77
WATTS 1027B-0604 Αρσενικό στέλεχος, είσοδος 3/8 ιντσών, 10.3 Bar Max. Πίεση | BR9FNP 0666106 1027B-06041027BΠολυπροπυλένιοConnector33 βαθμοί FΠολυπροπυλένιο1 / 4 "13 / 16 "Πολυπροπυλένιο€23.77
WATTS 1027B-0402 Αρσενικό στέλεχος, είσοδος 1/4 ίντσας, 10.3 Bar Max. Πίεση | BR9HQE 0666104 1027B-04021027BΠολυπροπυλένιοConnector33 βαθμοί FΠολυπροπυλένιο1 / 8 "13 / 16 "Πολυπροπυλένιο€22.51
WATTS 1027B-0806 Αρσενικό στέλεχος, είσοδος 1/2 ίντσας, 10.3 Bar Max. Πίεση | BR9HQH 0666108 1027B-08061027BΠολυπροπυλένιοConnector33 βαθμοί FΠολυπροπυλένιο3 / 8 "1"Πολυπροπυλένιο€25.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 1027B-0606 Αρσενικό στέλεχος, είσοδος 3/8 ιντσών, 10.3 Bar Max. Πίεση
€22.93 /μονάδα