Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS LF4727-1008 Αρσενικό στέλεχος, είσοδος 1/2 ίντσας, 13.8 Bar Max. Πίεση | BR6EQC 0472068

WATTS LF4727-1008 Αρσενικό στέλεχος, είσοδος 1/2 ίντσας, 13.8 Bar Max. Πίεση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: BR6EQC Μοντέλο: LF4727-1008Σταυρός: 0472068
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
€23.77 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣτέλεχος
φινίρισμαΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Τύπος τοποθέτησηςΠροσαρμογέας
Σύνδεση εισόδουΠιέστε για σύνδεση
Υλικό εισαγωγήςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εισόδου1 / 2 "
Τύπος εισόδουΓρήγορη σύνδεση
ΜόλυβδοςΑπών
ΥλικόΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση200 PSI
Αρ. ΣειράLF4727
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΑρσενικό σπείρωμα
Υλικό εξόδουΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Μέγεθος εξόδου1 / 2 "
Τύπος εξόδουΑρσενικό σπείρωμα
Εκτός Dia.5 / 8 "
Εργασίας Temp.200 μοίρες φά

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855

Λεπτομέρειες:

Αρσενικό στέλεχος, είσοδος 1/2 ίντσας, 13.8 Bar Max. Πίεση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑρ. ΣειράφινίρισμαΤύπος τοποθέτησηςΕλάχ. Θερμ.Υλικό εξόδουΜέγεθος εξόδουΕκτός Dia.Υλικό εισαγωγήςΤιμή
WATTS LF4727-1412 Αρσενικό στέλεχος, είσοδος 3/4 ιντσών, 13.8 Bar Max. Πίεση | BR4GRV 0472056 LF4727-1412LF4727Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδοΠροσαρμογέας33 μοίρες φάΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο3 / 4 "7 / 8 "Ορείχαλκος χωρίς μόλυβδο€12.31
WATTS 1027B-0604 Αρσενικό στέλεχος, είσοδος 3/8 ιντσών, 10.3 Bar Max. Πίεση | BR9FNP 0666106 1027B-06041027BΠολυπροπυλένιοConnector33 βαθμοί FΠολυπροπυλένιο1 / 4 "13 / 16 "Πολυπροπυλένιο€23.77
WATTS 1027B-0402 Αρσενικό στέλεχος, είσοδος 1/4 ίντσας, 10.3 Bar Max. Πίεση | BR9HQE 0666104 1027B-04021027BΠολυπροπυλένιοConnector33 βαθμοί FΠολυπροπυλένιο1 / 8 "13 / 16 "Πολυπροπυλένιο€22.51
WATTS 1027B-0606 Αρσενικό στέλεχος, είσοδος 3/8 ιντσών, 10.3 Bar Max. Πίεση | BR9HQG 0666107 1027B-06061027BΠολυπροπυλένιοConnector33 βαθμοί FΠολυπροπυλένιο3 / 8 "13 / 16 "Πολυπροπυλένιο€22.93
WATTS 1027B-0806 Αρσενικό στέλεχος, είσοδος 1/2 ίντσας, 10.3 Bar Max. Πίεση | BR9HQH 0666108 1027B-08061027BΠολυπροπυλένιοConnector33 βαθμοί FΠολυπροπυλένιο3 / 8 "1"Πολυπροπυλένιο€25.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS LF4727-1008 Αρσενικό στέλεχος, είσοδος 1/2 ίντσας, 13.8 Bar Max. Πίεση
€23.77 /μονάδα