WATTS 1000DCV-EPX-10SY-CFM 6 βαλβίδα ελέγχου μονής ανίχνευσης, μέγεθος 6 ιντσών, χάλυβας

Είδος: CC8LPL Μοντέλο: 1000DCV-EPX-10SY-CFM 6Σταυρός: 0690888
€6,741.74 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μοτίβο σώματοςΕτερόφυλη
Σύνδεση εισόδουΦλάντζα άρθρωση
Μέγεθος εισόδου6"
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.110 μοίρες φά
Μέγιστη. Εργασιακή πίεση175 PSI
Ελάχ. Θερμ.33 μοίρες φά
Σύνδεση εξόδουΦλάντζα άρθρωση
Υλικό καθίσματοςΧαλκί
ΧαρακτηριστικάΕργαλειοθήκη

Λεπτομέρειες:

Βαλβίδα ελέγχου μονής ανιχνευτή, μέγεθος 6 ιντσών, χάλυβας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εισόδουΜέγεθος εισόδουΣύνδεση εξόδουΤιμή
WATTS 1000-LM 4 βαλβίδα ελέγχου μονής ανίχνευσης, φλάντζα, μέγεθος 4 ιντσών, χάλυβας | BY6BRN 7016184 1000-LM 4Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση€3,484.64
RFQ
WATTS 1000-LM 6 Βαλβίδα ελέγχου μονής ανίχνευσης, φλάντζα, μέγεθος 6 ιντσών, χάλυβας | BY6BRP 7016185 1000-LM 6Φλάντζα άρθρωση6"Φλάντζα άρθρωση€4,748.08
RFQ
WATTS 1000DCV-EPX-LM 8 Βαλβίδα ελέγχου μονής ανίχνευσης, φλάντζα, μέγεθος 8 ιντσών, χάλυβας | BY6BRQ 7016186 1000DCV-EPX-LM 8Φλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωση€7,215.52
RFQ
WATTS 1000DCV-EPX-LM 10 Βαλβίδα ελέγχου μονής ανίχνευσης, φλάντζα, μέγεθος 10 ιντσών, χάλυβας | BY6BRR 7016187 1000DCV-EPX-LM 10Φλάντζα άρθρωση10 "Φλάντζα άρθρωση€12,580.05
RFQ
WATTS 1010DCV-GRVXGRV-LM 6 Βαλβίδα ελέγχου μονής ανίχνευσης, αυλάκωση x αυλάκωση, μέγεθος 6 ιντσών, χάλυβας | BY6BRU 7016190 1010DCV-GRVXGRV-LM 6Αυλακωτή άρθρωση6"Αυλακωτή άρθρωση€4,890.73
RFQ
WATTS 1000DCV-EPX-CFM 8 Βαλβίδα ελέγχου μονής ανίχνευσης, μέγεθος 8 ιντσών, χάλυβας | CC8LPJ 0690873 1000DCV-EPX-CFM 8Φλάντζα άρθρωση8"Φλάντζα άρθρωση€7,353.09
RFQ
WATTS 1000DCV-EPX-CFM 4 Βαλβίδα ελέγχου μονής ανίχνευσης, μέγεθος 4 ιντσών, χάλυβας | CC8LPM 0690871 1000DCV-EPX-CFM 4Φλάντζα άρθρωση4"Φλάντζα άρθρωση€3,620.51
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS 1000DCV-EPX-10SY-CFM 6 βαλβίδα ελέγχου μονής ανίχνευσης, μέγεθος 6 ιντσών, χάλυβας
€6,741.74 /μονάδα