Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1 LFWDS-SP-R Ανιχνευτής νερού χωρίς μόλυβδο Shutoff 1 In. | AG2AXM 31CD81

WATTS Απενεργοποίηση ανιχνευτή νερού 1" LFWDS-SP-R χωρίς μόλυβδο 1 ίντσας.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG2AXM Μοντέλο: 1 "LFWDS-SP-RΣταυρός: 31CD81
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
€1,113.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπενεργοποίηση ανιχνευτή νερού χωρίς μόλυβδο
Ενισχυτές70
σύνδεσηFNPT
Ύψος4.125 "
Hz60
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγιστη. Θερμ.Πτυχία 210
Μέγεθος1"
ΧαρακτηριστικάStanding Pilot, δεξί νήμα
Τάση120
Πλάτος3.88 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.45
Ύψος πλοίου (cm)13.97
Μήκος πλοίου (cm)28.26
Πλάτος πλοίου (cm)28.26
Κωδικός ΕΣ8481809025

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
WATTS 3/4 "LFWDS-SP-R Ανιχνευτής νερού χωρίς μόλυβδο Shutoff 3/4 In. | AG2AXK 31CD79 3/4 "LFWDS-SP-R3 / 4 "Standing Pilot, δεξί νήμα3.62 "€935.63
WATTS 1 "LFWDS-SP-L Ανιχνευτής νερού χωρίς μόλυβδο Shutoff 1 In. | AG2AXL 31CD80 1 "LFWDS-SP-L1"Standing Pilot, Αριστερό νήμα3.88 "-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Απενεργοποίηση ανιχνευτή νερού 1" LFWDS-SP-R χωρίς μόλυβδο 1 ίντσας.
€1,113.76 /μονάδα