Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WATTS 1/4 LF560 0-125 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσες 0 έως 125 Psi | AB8QYJ 26Χ148

WATTS Ρυθμιστής πίεσης 1/4 LF560 0-125 1/4 ίντσας 0 έως 125 Psi

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB8QYJ Μοντέλο: 1/4 LF560 0-125Σταυρός: 26Χ148
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
€119.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος χωρίς μόλυβδο
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Λιμάνι Gauge1 / 8 "
Ύψος2"
Μέγεθος εισόδου1 / 4 "
Μήκος1.5 "
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος εξόδου1 / 4 "
Εύρος ρύθμισης πίεσης0 έως 125 psi
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)7.37
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ8481809015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος εισόδουΜέγεθος εξόδουΕύρος ρύθμισης πίεσηςΤιμή
WATTS 1/8 LF560 0-25 Ρυθμιστής πίεσης 1/8 ίντσες 0 έως 25 Psi | AB8QYE 26Χ144 1/8 LF560 0-251 / 8 "1 / 8 "0 έως 25 psi€118.73
WATTS 1/8 LF560 0-60 Ρυθμιστής πίεσης 1/8 ίντσες 0 έως 60 Psi | AB8QYF 26Χ145 1/8 LF560 0-601 / 8 "1 / 8 "0 έως 60 psi€120.03
WATTS 1/8 LF560 0-125 Ρυθμιστής πίεσης 1/8 ίντσες 0 έως 125 Psi | AB8QYG 26Χ146 1/8 LF560 0-1251 / 8 "1 / 8 "0 έως 125 psi€115.54
WATTS 1/4 LF560G 0-125 Ρυθμιστής πίεσης 1/4 ίντσες 0 έως 125 Psi | AB8QYH 26Χ147 1/4 LF560G 0-1251 / 4 "1 / 4 "0 έως 125 psi€120.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WATTS Ρυθμιστής πίεσης 1/4 LF560 0-125 1/4 ίντσας 0 έως 125 Psi
€119.11 /μονάδα