Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου x Nhf070508-d67 | AD6ABF 44U117

WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου x Nhf070508-d67

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6ABF Μοντέλο: XNHF070508-D67 WKP35SCross Ref: 44U117

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθετο άλεσης
Αριθμός ANSIXNHF070508-D67 WKP35S
Θραύση τσιπD67
ΕπένδυσηCVD
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί
ΒαθμόςWKP35S
Εγγεγραμμένος κύκλος0.275 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματοςΕπτάγωνος
Εισαγωγή πάχους0.228 "
Στυλ συναρμολόγησηςΣφιγκτήρας κράτησε
Αριθμός άκρων14
Μύτη Radius0.031 "
ΤσουγκράναΠτυχία 0
ΣτυλΑρνητικός
Υλικό τεμαχίουΧάλυβας, χυτοσίδηρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.07
Ύψος πλοίου (cm)0.38
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΘραύση τσιπΒαθμόςΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή πάχουςΜύτη RadiusΥλικό τεμαχίουΤιμή
WALTER TOOLS XNHF070508-D27 WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου x Nhf070508-d27 | AD6AAZ 44U105 XNHF070508-D27 WKP25SXNHF070508-D27 WKP25SD27WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Χυτοσίδηρος, χάλυβας€48.22
WALTER TOOLS XNHF070508-D27 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου x Nhf070508-d27 | AD6ABA 44U107 XNHF070508-D27 WKP35SXNHF070508-D27 WKP35SD27WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "Χάλυβας, χυτοσίδηρος€52.91
WALTER TOOLS XNHF070508-D57 WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου x Nhf070508-d57 | AD6ABB 44U110 XNHF070508-D57 WKP25SXNHF070508-D57 WKP25SD57WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Χυτοσίδηρος, χάλυβας€52.91
WALTER TOOLS XNHF070508-D57 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου x Nhf070508-d57 | AD6ABC 44U112 XNHF070508-D57 WKP35SXNHF070508-D57 WKP35SD57WKP35S0.275 "0.228 "0.031 "Χάλυβας, χυτοσίδηρος€52.26
WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WAK15 Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου x Nhf070508-d67 | AD6ABD 44U113 XNHF070508-D67 WAK15XNHF070508-D67 WAK15D67WAK150.275 "0.228 "0.031 "Μαντεμένια€50.44
WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου x Nhf070508-d67 | AD6ABE 44U115 XNHF070508-D67 WKP25SXNHF070508-D67 WKP25SD67WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Χυτοσίδηρος, χάλυβας€52.26
WALTER TOOLS XNHF0705ANN-D27 WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου x Nhf0705ann-d27 | AD6ABG 44U120 XNHF0705ANN-D27 WKP25SXNHF0705ANN-D27 WKP25SD27WKP25S0.275 "0.228 "0.031 "Χυτοσίδηρος, χάλυβας€52.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS XNHF070508-D67 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου x Nhf070508-d67
€48.23 /μονάδα