Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS TCGT16T308-PM2 WK1 Καρβίδιο Τόρνερ Ένθετο Αλουμίνιο | AF9NAV 30FT18

WALTER TOOLS TCGT16T308-PM2 WK1 Carbide Turning Insert Αλουμίνιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9NAV Μοντέλο: TCGT16T308-PM2 WK1Cross Ref: 30FT18

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.81 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφή Εισαγωγής
Αριθμός ANSITCGT3 (2.5) 2-ΜΜ2
Θραύση τσιπPM2
ΕπένδυσηΟχι αλειμμένος
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςWK1
Εγγεγραμμένος κύκλος3 / 8 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματοςΤρίγωνο
Εισαγωγή μεγέθους16
Εισαγωγή πάχους0.156 "
Αριθμός ISOTCGT16T308-PM2WK1
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδωτό σφιγκτήρα
Αριθμός άκρων3
Μύτη Radius0.031 "
ΤσουγκράναΘετικός
Ανακούφιση γωνίαςΠτυχία 7
ΣτυλTCGT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5445
Ύψος πλοίου (cm)1.09
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Χυτοσίδηρος (K) Συμβατότητα (Όχι)
    • Σκληρυμένη (H) Συμβατότητα (Όχι)
    • Μη σιδηρούχα (N) Συμβατότητα (Ναι)
    • Ανοξείδωτη (M) Συμβατότητα (Όχι)
    • Συμβατότητα με χάλυβα (P)
    • Συμβατότητα Super Alloy (S) (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΜύτη RadiusΤιμή
WALTER TOOLS TCGT16T302-PM2 WK1 Carbide Turning Insert Αλουμίνιο | AF9NAL 30FT10 TCGT16T302-PM2 WK1TCGT3 (2.5). 5-ΜΜ20.007 "€14.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS TCGT16T308-PM2 WK1 Carbide Turning Insert Αλουμίνιο
€14.81 /μονάδα