Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS RNGN 120700T01020 WWS20 Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Κράματα υψηλής θερμοκρασίας | AF9MYD 30FP67

WALTER TOOLS RNGN 120700T01020 WWS20 Περιστρεφόμενο ένθετο καρβιδίου Κράματα υψηλής θερμοκρασίας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9MYD Μοντέλο: RNGN 120700T01020 WWS20Cross Ref: 30FP67

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€67.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφή Εισαγωγής
Αριθμός ANSIRNGN45T01020
ΕπένδυσηΟχι αλειμμένος
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
Βαθμόςws20
Εγγεγραμμένος κύκλος1 / 2 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματοςγύρος
Εισαγωγή μεγέθους12
Εισαγωγή πάχους0.312 "
Αριθμός ISORNGN120700T01020WWS20
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδωτό σφιγκτήρα
Αριθμός άκρωνΜεταβλητός
ΤσουγκράναΑρνητικός
Ανακούφιση γωνίαςΠτυχία 0
ΣτυλRNGN

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.567
Ύψος πλοίου (cm)2.11
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Χυτοσίδηρος (K) Συμβατότητα (Όχι)
    • Σκληρυμένη (H) Συμβατότητα (Όχι)
    • Μη σιδηρούχα (N) Συμβατότητα (Όχι)
    • Ανοξείδωτη (M) Συμβατότητα (Όχι)
    • Συμβατότητα με χάλυβα (P)
    • Συμβατότητα Super Alloy (S) (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΒαθμόςΤιμή
WALTER TOOLS RNGN 120700E WIS10 Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Κράματα υψηλής θερμοκρασίας | AF9MYA 30FP64 RNGN 120700E WIS10RNGN45EWIS10€37.88
WALTER TOOLS RNGN 120700E WWS20 Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Κράματα υψηλής θερμοκρασίας | AF9MYB 30FP65 RNGN 120700E WWS20RNGN45Ews20€70.99
WALTER TOOLS RNGN 120700T01020 WIS10 Ένθετο περιστροφής καρβιδίου Κράματα υψηλής θερμοκρασίας | AF9MYC 30FP66 RNGN 120700T01020 WIS10RNGN45T01020WIS10€37.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS RNGN 120700T01020 WWS20 Περιστρεφόμενο ένθετο καρβιδίου Κράματα υψηλής θερμοκρασίας
€67.41 /μονάδα