Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS P26339R10 Ένθετο Φρέζας | AH4YKC 35RD75

WALTER TOOLS P26339R10 Ένθετο φρεζαρίσματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4YKC Μοντέλο: P26339R10Σταυρός: 35RD75

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθετο άλεσης
Θραύση τσιπR10
ΕπένδυσηPVD
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςWSP45S
Εισαγωγή σχήματοςΤρίγωνο
Εισαγωγή μεγέθους39R10
Εισαγωγή πάχους0.109 "
Αριθμός ISOP26339R10
Γωνία μολύβδουΠτυχία 14
Στυλ συναρμολόγησηςΒίδα
Αριθμός άκρων3
Μύτη Radius0.031 "
Πρωτογενής εφαρμογήΜέτριας Δυσκολίας
ΤσουγκράναΘετικός
ΣτυλP263

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)1.1
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)1.4
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Συμβατότητα με τεμάχιο εργασίας: Ανοξείδωτο (M), Ατσάλι (P)
    • Steel (P) Συμβατότητα: Ναι
    • Ανοξείδωτη (M) Συμβατότητα: Ναι
    • Χυτοσίδηρος (K) Συμβατότητα: Όχι
    • Μη σιδηρούχα (N) Συμβατότητα: Όχι
    • Super Alloy (S) Συμβατότητα: Όχι
    • Σκληρυμένη (H) Συμβατότητα: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘραύση τσιπΕισαγωγή μεγέθουςΕισαγωγή πάχουςΓωνία μολύβδουΑριθμός άκρωνΜύτη RadiusΣτυλΤιμή
WALTER TOOLS P23696-2.0 Ένθετο φρεζαρίσματος | AH4YGY 35RD25 P23696-2.0-2.00.275 "Πτυχία 1160.275 "P23696€30.14
WALTER TOOLS P26315R10 Ένθετο Φρέζας | AH4YJN 35RD62 P26315R10R1015R100.109 "Πτυχία 1430.394 "P263€28.21
WALTER TOOLS P26315R12 Ένθετο Φρέζας | AH4YJP 35RD63 P26315R12R1215R120.125 "Πτυχία 1430.492 "P263€29.96
WALTER TOOLS P26315R15 Ένθετο Φρέζας | AH4YJQ 35RD64 P26315R15R1515R150.156 "Πτυχία 1430.591 "P263€31.75
WALTER TOOLS P26315R16 Ένθετο Φρέζας | AH4YJR 35RD65 P26315R16R1615R160.156 "Πτυχία 1130.63 "P263€31.75
WALTER TOOLS P26315R20 Ένθετο Φρέζας | AH4YJT 35RD66 P26315R20R2015R200.187 "Πτυχία 1130.787 "P263€33.52
WALTER TOOLS P26315R25 Ένθετο Φρέζας | AH4YJU 35RD67 P26315R25R2515R250.187 "Πτυχία 1130.984 "P263€35.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS P26339R10 Ένθετο φρεζαρίσματος
€14.53 /μονάδα