Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS P20200-3.1 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου P20200-3.1 | AD4ZEA 44T013

WALTER TOOLS P20200-3.1 Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου WKP35S P20200-3.1

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4ZEA Μοντέλο: P20200-3.1 WKP35SΣταυρός: 44T013

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€48.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθετο άλεσης
Αριθμός ANSIP20200-3.1 WKP35S
Θραύση τσιπΕπίπεδη επιφάνεια
ΕπένδυσηCVD
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί
ΒαθμόςWKP35S
Εγγεγραμμένος κύκλος0.375 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματοςΡομβικός
Εισαγωγή πάχους0.213 "
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδώθηκε
Αριθμός άκρων4
Μύτη Radius0.375 "
ΤσουγκράναΠτυχία 0
ΣτυλΘετικός
Υλικό τεμαχίουΧάλυβας, χυτοσίδηρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.03
Ύψος πλοίου (cm)0.18
Μήκος πλοίου (cm)13.79
Πλάτος πλοίου (cm)5.61
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή πάχουςΜύτη RadiusΤιμή
WALTER TOOLS P20200-1.1 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου P20200-1.1 | AD4ZDU 44R996 P20200-1.1 WKP35SP20200-1.1 WKP35S0.217 "0.093 "0.217 "€42.87
WALTER TOOLS P20200-1.4 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου P20200-1.4 | AD4ZDV 44T003 P20200-1.4 WKP35SP20200-1.4 WKP35S0.217 "0.093 "0.217 "€42.87
WALTER TOOLS P20200-1.5 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου P20200-1.5 | AD4ZDW 44T005 P20200-1.5 WKP35SP20200-1.5 WKP35S0.217 "0.093 "0.217 "€42.87
WALTER TOOLS P20200-2.1 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου P20200-2.1 | AD4ZDX 44T007 P20200-2.1 WKP35SP20200-2.1 WKP35S0.276 "0.134 "0.276 "€50.68
WALTER TOOLS P20200-2.2 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου P20200-2.2 | AD4ZDY 44T009 P20200-2.2 WKP35SP20200-2.2 WKP35S0.276 "0.134 "0.276 "€46.31
WALTER TOOLS P20200-2.3 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου P20200-2.3 | AD4ZDZ 44T011 P20200-2.3 WKP35SP20200-2.3 WKP35S0.276 "0.134 "0.276 "€43.72
WALTER TOOLS P20200-3.2 WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου P20200-3.2 | AD4ZEB 44T015 P20200-3.2 WKP35SP20200-3.2 WKP35S0.375 "0.213 "0.375 "€48.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS P20200-3.1 Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου WKP35S P20200-3.1
€48.75 /μονάδα