Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS N20566-M14 Spiral Flute Tap, M14X2 Thread Size, 20 mm Thread Length, 110 mm Length | CU9EPB 428R50

WALTER TOOLS N20566-M14 Σπειροειδής βρύση φλάουτου, Μέγεθος νήματος M14X2, Μήκος νήματος 20 mm, Μήκος 110 mm

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU9EPB Μοντέλο: N20566-M14Cross Ref: 428R50

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€138.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0338
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
WALTER TOOLS N22516-UNC2 Σπειροειδής βρύση φλάουτου, #2-56 Μέγεθος νήματος, Μήκος κλωστής 4 mm, Μήκος 45 mm | CU9CYT 428R70 N22516-UNC2€69.84
WALTER TOOLS N22516-UNC6 Σπειροειδής βρύση φλάουτου, #6-32 Μέγεθος νήματος, 6.50 mm Μήκος νήματος, 56 mm Μήκος | 9ΗΜΕΡΑ 428R74 N22516-UNC6€55.51
WALTER TOOLS N22516-UNC8 Σπειροειδής βρύση φλάουτου, #8-32 Μέγεθος νήματος, Μήκος κλωστής 7 mm, Μήκος 63 mm | CU9DBX 428R75 N22516-UNC8€53.33
WALTER TOOLS N22516-UNC1/4 Σπειροειδής βρύση αυλού, 1/4-20 Μέγεθος νήματος, 10 mm Μήκος νήματος, 80 mm Μήκος | CU9DGB 428R68 N22516-UNC1/4€39.98
WALTER TOOLS N20516-M1.6 Σπειροειδής βρύση φλάουτου, M1.6X0.35 Μέγεθος κλωστής, 6 mm Μήκος νήματος, 40 mm Μήκος | CU9EBF 428R27 Ν20516-Μ1.6€38.04
WALTER TOOLS N21566-M10X1 Σπειροειδής βρύση αυλού, M10X1 Μέγεθος κλωστής, 12 mm Μήκος νήματος, 90 mm Μήκος | CU9EBW 428R55 N21566-M10X1€114.08
WALTER TOOLS N20566-M10 Σπειροειδής βρύση φλάουτου, M10X1.5 Μέγεθος κλωστής, 15 mm Μήκος νήματος, 100 mm Μήκος | CU9EDP 428R48 Ν20566-Μ10€98.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS N20566-M14 Σπειροειδής βρύση φλάουτου, Μέγεθος νήματος M14X2, Μήκος νήματος 20 mm, Μήκος 110 mm
€138.25 /μονάδα