Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS LNHU080404-F57T WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnhu080404-f57t | AD4YZQ 44R817

WALTER TOOLS LNHU080404-F57T WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnhu080404-f57t

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4YZQ Μοντέλο: LNHU080404-F57T WKP25SCross Ref: 44R817

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€59.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΈνθετο άλεσης
Αριθμός ANSILNHU080404-F57T WKP25S
Θραύση τσιπF57T
ΕπένδυσηCVD
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί
ΒαθμόςWKP25S
Εγγεγραμμένος κύκλος0.315 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματοςΕφαπτομενική Ρομβική
Εισαγωγή πάχους0.177 "
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδώθηκε
Αριθμός άκρων4
Μύτη Radius0.016 "
ΤσουγκράναΠτυχία 0
ΣτυλΑρνητικός
Υλικό τεμαχίουΧυτοσίδηρος, χάλυβας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.05
Ύψος πλοίου (cm)0.28
Μήκος πλοίου (cm)9.8
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8209000030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό τεμαχίουΑριθμός ANSIΘραύση τσιπΕπένδυσηΒαθμόςΕγγεγραμμένος κύκλοςΕισαγωγή πάχουςΜύτη RadiusΤιμή
WALTER TOOLS LNHU080304-B57T WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnhu080304-b57t | AD4YZJ 44R804 LNHU080304-B57T WKP35SΧάλυβας, χυτοσίδηροςLNHU080304-B57T WKP35SB57TCVDWKP35S0.315 "0.138 "0.016 "€53.45
WALTER TOOLS LNHU080304-F57T WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnhu080304-f57t | AD4YZK 44R806 LNHU080304-F57T WKP25SΧυτοσίδηρος, χάλυβαςLNHU080304-F57T WKP25SF57TCVDWKP25S0.315 "0.138 "0.016 "€53.45
WALTER TOOLS LNHU080304-F57T WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnhu080304-f57t | AD4YZL 44R808 LNHU080304-F57T WKP35SΧάλυβας, χυτοσίδηροςLNHU080304-F57T WKP35SF57TCVDWKP35S0.315 "0.138 "0.016 "€54.51
WALTER TOOLS LNHU080404-B57T WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnhu080404-b57t | AD4YZP 44R815 LNHU080404-B57T WKP35SΧάλυβας, χυτοσίδηροςLNHU080404-B57T WKP35SB57TCVDWKP35S0.315 "0.177 "0.016 "€53.45
WALTER TOOLS LNHU080404-F57T WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnhu080404-f57t | AD4YZR 44R819 LNHU080404-F57T WKP35SΧάλυβας, χυτοσίδηροςLNHU080404-F57T WKP35SF57TCVDWKP35S0.315 "0.177 "0.016 "€55.40
WALTER TOOLS LNHU090404R-L55T WAK15 Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnhu090404r-l55t | AD4YZV 44R822 LNHU090404R-L55T WAK15ΜαντεμένιαLNHU090404R-L55T WAK15L55TCVDWAK150.3540.177 "0.016 "€42.83
WALTER TOOLS LNHU090404R-L55T WKP35S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnhu090404r-l55t | AD4YZW 44R824 LNHU090404R-L55T WKP35SΧάλυβας, χυτοσίδηροςLNHU090404R-L55T WKP35SL55TCVDWKP35S0.3540.177 "0.016 "€42.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS LNHU080404-F57T WKP25S Ένθετο φρεζαρίσματος καρβιδίου Lnhu080404-f57t
€59.14 /μονάδα