HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Κουτιά δαπέδου, με συμμορίες 1 & 2, κατασκευή χάλυβα


Φίλτρα
Χωρητικότητα: 35 ανά συμμορία , Hole Dia.: 4" , Υλικό: Ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΧαρακτηριστικάΜέγεθος αγωγούΎψοςΠλάτοςΕίδοςΜήκοςΑριθμός συμμοριώνΜέγεθος ανοίγματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BA2422
2-Gang Flush ορθογώνιο με κολάρο αλουμινίου(6) Ομόκεντρο 1/2 "και 3/4", (4) Ομόκεντρο 1/2 ", 3/4", Ομόκεντρο 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Κουτί δαπέδου4.38 "24.5 "€239.40
B
S1PT4X4BL
4 x 4, μαύρο(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Πυρκαγιά βαθμολογημένο σπρώξιμο μέσω συστήματος8"18"€1,214.42
C
S1PTAL
Γραμμή διπλού στυλ, φινίρισμα αλουμινίου(2) 1 "15.5938"Πυρκαγιά βαθμολογημένο σπρώξιμο μέσω συστήματος8"28"€1,167.51

Κουτιά δαπέδου, με συμμορίες 1 & 2, κατασκευή χάλυβα

Hubbell Wiring Device-Τα κουτιά δαπέδου του Kellems βυθίζονται στο πάτωμα ενός δωματίου ή ενός γραφείου που περικλείει, συρμάτινες συνδέσεις σε πολλαπλές πρίζες. Διαθέτουν ατσάλινη κατασκευή με μαύρα ή αλουμινένια καλύμματα φινιρίσματος για μείωση της οξείδωσης σε εκτεθειμένες επιφάνειες και προσφέρουν 1 ή 2 ομάδες, εξασφαλίζοντας καθαρά και συνδυασμένα ηλεκτρικά εξαρτήματα, στερεωμένα στο κουτί, καθώς και εύκολη ηλεκτρική πρόσβαση. Τα κουτιά δαπέδου περιλαμβάνουν επίσης στρογγυλό σχήμα, με πυρκαγιά, διάτρηση που διαστέλλεται κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς, δημιουργώντας μια σφραγίδα πυρκαγιάς και αποτρέποντας τη μεταφορά θερμότητας και είναι ιδανικά για μετασκευή και νέες κατασκευές, αποδεχόμενες όλες τις φλάντζες και τις πλάκες κάλυψης της μάρκας. ο Πλαίσιο ορθογώνιο κουτί δαπέδου είναι ρυθμιζόμενο για ισοπέδωση & ύψος και έχει νοκ άουτ από σκυρόδεμα, επιτρέποντας πολλαπλά μεγέθη αγωγών. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα κουτιά δαπέδου, διαθέσιμα σε διάμετρο οπής 4 ίντσας.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;