Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS H5551106-NPT1/2-3/4 Μύλος με σπειρώματα στερεό καρβίδιο 1/2-3/4-npt | AG3AVW 32RR58

WALTER TOOLS H5551106-NPT1/2-3/4 Μύλος με σπειρώματα στερεό καρβίδιο 1/2-3/4-npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG3AVW Model: H5551106-NPT1/2-3/4Cross Ref: 32RR58
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
€971.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜύλος νημάτων
Κοπή Dia.0.626 "
φινίρισμαμε επικάλυψη
Φλάστες4
Μήκος κοπής0.806 "
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Λαιμός Ντία.0.63 "
Συνολικό μήκος3"
Σανκ Ντία.0.63 "
Μήκος κνήμης3 15 / 64 "
Μέγεθος1"
Μέγεθος νήματος1mm
Τύπος νημάτωνPipe
ΧαρακτηριστικάΣτερεό καρβίδιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.21
Ύψος πλοίου (cm)2.49
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.49
Κωδικός ΕΣ8209000030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΚοπή Dia.ΦλάστεςΜέγεθος νήματοςΜήκος κοπήςΛαιμός Ντία.Συνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τιμή
WALTER TOOLS H5551106-NPT1-2 Μύλος με σπειρώματα στερεό καρβίδιο 1-2-npt | AG3AVZ 32RR61 H5551106-NPT1-21-2- NPT0.783 "51-2- NPT1.068 "0.787 "4"0.787 "€1,444.88

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS H5551106-NPT1/2-3/4 Μύλος με σπειρώματα στερεό καρβίδιο 1/2-3/4-npt
€971.85 /μονάδα