Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F4153.UBN26.102.Z05.08R Milling Cutter F4153ubn26102z0508r | AD6DVZ 44W835

WALTER TOOLS F4153.UBN26.102.Z05.08R Φρέζα F4153ubn26102z0508r

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6DVZ Μοντέλο: F4153.UBN26.102.Z05.08RCross Ref: 44W835

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€2,141.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Οπή1.25 "
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.313 "
Διάμετρος5"
Εισαγωγή βίδαςFS2078 Torx 9 IP
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF4153.UBN26.102.Z05.08R
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων12
Συνολικό μήκος2"
Σανκ Ντία.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.188
Ύψος πλοίου (cm)8.51
Μήκος πλοίου (cm)12.52
Πλάτος πλοίου (cm)12.52
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4153.UBN26.102.Z05.08R Φρέζα F4153ubn26102z0508r
€2,141.91 /μονάδα