Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F4153.UBN26.102.Z05.06R Milling Cutter F4153ubn26102z0506r | AD6DVV 44W830

WALTER TOOLS F4153.UBN26.102.Z05.06R Φρέζα F4153ubn26102z0506r

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6DVV Μοντέλο: F4153.UBN26.102.Z05.06RCross Ref: 44W830

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€2,141.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Οπή1.25 "
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.25 "
Διάμετρος5"
Εισαγωγή βίδαςFS2077 Torx 9 IP
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF4153.UBN26.102.Z05.06R
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων12
Συνολικό μήκος2"
Σανκ Ντία.1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.089
Ύψος πλοίου (cm)8.51
Μήκος πλοίου (cm)12.52
Πλάτος πλοίου (cm)12.52
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4153.UBN26.102.Z05.06R Φρέζα F4153ubn26102z0506r
€2,141.91 /μονάδα