Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F4138.B16.040.Z03.43 Indexable Mill Cutter F4138b16040z0343 | AD6DTW 44W774

WALTER TOOLS F4138.B16.040.Z03.43 Indexable Μυλοκόπτης F4138b16040z0343

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6DTW Μοντέλο: F4138.B16.040.Z03.43Cross Ref: 44W774

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,700.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Οπή0.866 "
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής2.126 "
Διάμετρος1.968 "
Εισαγωγή βίδαςFS1457 Torx 9 IP
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF4138.B16.040.Z03.43
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων20
Συνολικό μήκος2.952 "
Σανκ Ντία.0.63

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.612
Ύψος πλοίου (cm)12.01
Μήκος πλοίου (cm)6.5
Πλάτος πλοίου (cm)6.5
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.ΟπήΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
WALTER TOOLS F4138.W40.040.Z03.54 Indexable Μυλοκόπτης F4138w40040z0354 | AD6CXE 44W157 F4138.W40.040.Z03.54Τ36 "-1.142 "1.575 "FS1453 Torx 15 IPF4138.W40.040.Z03.5461.141 "€1,967.88
WALTER TOOLS F4138.B27.063.Z05.43 Indexable Μυλοκόπτης F4138b27063z0543 | AD6CXJ 44W161 F4138.B27.063.Z05.431.0631.063 "1.063 "2.48 "FS1453 Torx 15 IPF4138.B27.063.Z05.43122.755 "€2,689.42
WALTER TOOLS F4138.W32.032.Z02.43 Indexable Μυλοκόπτης F4138w32032z0243 | AD6DAF 44W251 F4138.W32.032.Z02.43HSK-A63 "-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.W32.032.Z02.43153.976 "€1,349.32
WALTER TOOLS F4138.H63A.040.Z03.54 Indexable Μυλοκόπτης F4138h63a040z0354 | AD6DAG 44W252 F4138.H63A.040.Z03.54HSK-A100 "-1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4138.H63A.040.Z03.54163.936 "€2,590.09
WALTER TOOLS F4138.T28.032.Z02.33 Indexable Μυλοκόπτης F4138t28032z0233 | AD6DAM 44W257 F4138.T28.032.Z02.33Τ36 "-1.299 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.T28.032.Z02.3392.165 "€1,192.18
WALTER TOOLS F4138.T36.040.Z03.33 Indexable Μυλοκόφτης F4138t36040z0333 | AD6DAN 44W258 F4138.T36.040.Z03.33SK40 AD / B-2.126 "1.575 "FS1457 Torx 9 IPF4138.T36.040.Z03.33153.936 "€1,494.14
WALTER TOOLS F4138.B16.040.Z03.33 Indexable Μυλοκόπτης F4138b16040z0333 | AD6DAT 44W262 F4138.B16.040.Z03.330.630.866 "1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4138.B16.040.Z03.33162.559 "€1,494.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F4138.B16.040.Z03.43 Indexable Μυλοκόπτης F4138b16040z0343
€1,700.44 /μονάδα