Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F2481TMS-8.5 Jobber Drill 8.5mm Carbide | AG6ZCQ 49L784

WALTER TOOLS F2481TMS-8.5 Jobber Drill 8.5mm Carbide

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6ZCQ Μοντέλο: F2481TMS-8.5Σταυρός: 49L784
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
€433.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΑριστερό χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.334 "
Τύπος διάστασηςΜετρικός
φινίρισμαTMS
Μήκος αυλακιού20mm
ΒαθμόςHigh-Performance
Αριθμός λίσταςF2481
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Συνολικό μήκος100mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.6.5mm
Μέγεθος8.5mm

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)1.8
Μήκος πλοίου (cm)11.51
Πλάτος πλοίου (cm)1.8
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Μέσω ψυκτικού (Ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.Κατεύθυνση κοπήςφινίρισμαΜήκος αυλακιούΒαθμόςΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΣημείο γωνίαςΤιμή
WALTER TOOLS A3486TIP-8.5 Jobber Drill 8.5mm 130 Carbide | AF8QDG 29FN46 A3486TIP-8.510mmΔεξί χέριΣΥΜΒΟΥΛΗ - TiN91mmK30FA3486133mmΠτυχία 130€608.21
WALTER TOOLS A3586TIP-8.5 Jobber Drill 8.5mm 130 Carbide | AF8QEV 29FN85 A3586TIP-8.510mmΔεξί χέριΣΥΜΒΟΥΛΗ - TiN91mmK30FA3586133mmΠτυχία 130€647.90
WALTER TOOLS A3687-8.5 Jobber Drill 8.5mm 120 Carbide | AF8QFM 29FP03 A3687-8.510mmΔεξί χέριΟχι αλειμμένος142mmK20FA3687184mmΠτυχία 120€207.90
WALTER TOOLS A6181TFT-8.5 Jobber Drill 8.5mm 150 Carbide | AF8QJB 29FP91 A6181TFT-8.510mmΔεξί χέριTFP - TiNAl47mmK30FA6181103mmΠτυχία 150€270.82
WALTER TOOLS A7191TFT-8.5 Jobber Drill 8.5mm 180 Carbide | AF8QPU 29FT84 A7191TFT-8.510mmΔεξί χέριTFT - TiNAl32mmK30FA719189mmΠτυχία 180€213.66
WALTER TOOLS K3281TFT-8.5 Jobber Drill 8.5mm 150 Carbide | AF8QQN 29FV16 K3281TFT-8.512mmΔεξί χέριTFT - TiNAl44mmK30FK3281102mmΠτυχία 150€205.21
WALTER TOOLS K3899XPL-M10 Jobber Drill 8.5mm 140 Carbide | AF8QTB 29FV61 K3899XPL-M1012mmΔεξί χέριXPL - AlCrN55mmK30FK3899102mmΠτυχία 140€52.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F2481TMS-8.5 Jobber Drill 8.5mm Carbide
€433.51 /μονάδα