Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F2339.W32.032.Z02.25 Indexable Μυλοκόφτης F2339w32032z0225 | AD6CEH 44V620

WALTER TOOLS F2339.W32.032.Z02.25 Indexable Μυλοκόπτης F2339w32032z0225

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6CEH Μοντέλο: F2339.W32.032.Z02.25Cross Ref: 44V620
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
€743.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.984 "
Διάμετρος1.26 "
Εισαγωγή βίδαςFS1165 Torx 20
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF2339.W32.032.Z02.25
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων2
Συνολικό μήκος4.921 "
Σανκ Ντία.1.259 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6345
Ύψος πλοίου (cm)12.01
Μήκος πλοίου (cm)3.23
Πλάτος πλοίου (cm)3.23
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.ΟπήΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
WALTER TOOLS F2339.W20.020.Z02.15 Indexable Μυλοκόφτης F2339w20020z0215 | AD6CEE 44V617 F2339.W20.020.Z02.150.787 "-0.591 "0.787 "FS1013 Torx 8F2339.W20.020.Z02.1523.543 "€638.52
WALTER TOOLS F2339.W25.025.Z02.20 Indexable Μυλοκόφτης F2339w25025z0220 | AD6CEF 44V618 F2339.W25.025.Z02.200.984 "-0.787 "0.984 "FS378 Torx 15F2339.W25.025.Z02.2024.133 "€699.46
WALTER TOOLS F2339.W32.030.Z02.24 Indexable Μυλοκόφτης F2339w32030z0224 | AD6CEG 44V619 F2339.W32.030.Z02.241.259 "-0.945 "1.181 "FS1165 Torx 20F2339.W32.030.Z02.2424.921 "€743.72
WALTER TOOLS F2339.W40.040.Z02.31 Indexable Μυλοκόφτης F2339w40040z0231 | AD6CEJ 44V621 F2339.W40.040.Z02.311.574 "-1.22 "1.575 "FS1164 Torx 25F2339.W40.040.Z02.3125.905 "€796.28
WALTER TOOLS F2339.Z25.020.Z02.28 Indexable Μυλοκόφτης F2339z25020z0228 | AD6CEK 44V622 F2339.Z25.020.Z02.280.984 "-1.102 "0.787 "FS923 Torx 8F2339.Z25.020.Z02.2825.905 "€1,018.13
WALTER TOOLS F2339.Z32.025.Z02.32 Indexable Μυλοκόφτης F2339z32025z0232 | AD6CEL 44V623 F2339.Z32.025.Z02.321.259 "-1.26 "1.26 "FS923 Torx 8F2339.Z32.025.Z02.3227.283 "€1,004.55
WALTER TOOLS F2339.Z40.032.Z02.43 Indexable Μυλοκόπτης F2339z40032z0243 | AD6CEN 44V625 F2339.Z40.032.Z02.431.574 "-1.72 "1.26 "FS359 Torx 15F2339.Z40.032.Z02.4328.661 "€1,057.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F2339.W32.032.Z02.25 Indexable Μυλοκόπτης F2339w32032z0225
€743.72 /μονάδα