Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F2334.T45.050.Z05.06 Indexable Mill Cutter F2334t45050z0506 | AD6DCE 44W305

WALTER TOOLS F2334.T45.050.Z05.06 Indexable Μυλοκόπτης F2334t45050z0506

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6DCE Μοντέλο: F2334.T45.050.Z05.06Cross Ref: 44W305
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
€622.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Οπή1"
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.394 "
Διάμετρος3"
Εισαγωγή βίδαςFS1459 Torx 15 IP
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF2334.T45.050.Z05.06
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων9
Συνολικό μήκος1.969 "
Σανκ Ντία.1.772

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)12.01
Μήκος πλοίου (cm)7.82
Πλάτος πλοίου (cm)7.82
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.ΟπήΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΣυνολικό μήκοςΤιμή
WALTER TOOLS F2334.T22.025.Z03.04 Indexable Μυλοκόπτης F2334t22025z0304 | AD6CMW 44V863 F2334.T22.025.Z03.04Τ22 "-0.157 "0.669 "FS1013 Torx 8F2334.T22.025.Z03.0432.283 "€445.84
WALTER TOOLS F2334.T28.032.Z05.04 Indexable Μυλοκόπτης F2334t28032z0504 | AD6CMX 44V864 F2334.T28.032.Z05.04Τ28 "-0.157 "0.945 "FS1013 Torx 8F2334.T28.032.Z05.0452.716 "€559.57
WALTER TOOLS F2334.Z25.025.Z03.04 Indexable Μυλοκόφτης F2334z25025z0304 | AD6CMY 44V865 F2334.Z25.025.Z03.040.984 "-0.157 "0.669 "FS1013 Torx 8F2334.Z25.025.Z03.0434.606 "€589.02
WALTER TOOLS F2334.UZ26.026.Z03.04 Indexable Μυλοκόπτης F2334uz26026z0304 | AD6CRZ 44W025 F2334.UZ26.026.Z03.041"-0.157 "1"FS1013 Torx 8F2334.UZ26.026.Z03.0432.36 "€583.77
WALTER TOOLS F2334.UZ31.031.Z05.04 Indexable Μυλοκόπτης F2334uz31031z0504 | AD6CTA 44W026 F2334.UZ31.031.Z05.041.25 "-0.157 "1.25 "FS1013 Torx 8F2334.UZ31.031.Z05.0452.75 "€741.22
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.05 Indexable Μυλοκόφτης F2334b27066z0705 | AD6CWQ 44W141 F2334.B27.066.Z07.051.0631.063 "0.236 "2.126 "FS378 Torx 15F2334.B27.066.Z07.0571.968 "€1,214.89
WALTER TOOLS F2334.B27.066.Z07.06 Indexable Μυλοκόπτης F2334b27066z0706 | AD6CWR 44W142 F2334.B27.066.Z07.061.0631.063 "0.236 "2.677 "FS378 Torx 15F2334.B27.066.Z07.0691.968 "€1,176.75

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F2334.T45.050.Z05.06 Indexable Μυλοκόπτης F2334t45050z0506
€622.23 /μονάδα