Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F2234.W.032.Z03.05 Indexable Φρέζα F2234w032z0305 | AD6CDR 44V592

WALTER TOOLS F2234.W.032.Z03.05 Indexable φρέζα F2234w032z0305

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6CDR Μοντέλο: F2234.W.032.Z03.05Cross Ref: 44V592

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€642.30 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.197 "
Διάμετρος1.26 "
Εισαγωγή βίδαςFS920 Torx 15
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF2234.W.032.Z03.05
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων3
Συνολικό μήκος4.488 "
Σανκ Ντία.1.259 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8415
Ύψος πλοίου (cm)20.02
Μήκος πλοίου (cm)3.23
Πλάτος πλοίου (cm)3.23
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΟπήΣφιγκτήραςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Βίδα σφιγκτήραΜήκος κοπήςΔιάμετροςΤιμή
WALTER TOOLS F2234.B.050.Z05.06 Indexable Φρέζα F2234b050z0506 | AD6CCN 44V556 F2234.B.050.Z05.0650.866 "FS10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "1.968 "€948.60
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z05.08 Indexable Φρέζα F2234b063z0508 | AD6CCP 44V557 F2234.B.063.Z05.0850.866 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.315 "2.48 "€1,068.17
WALTER TOOLS F2234.B.080.Z05.10 Indexable Φρέζα F2234b080z0510 | AD6CCQ 44V558 F2234.B.080.Z05.1051.063 "FS10221.968 "1.063FS1030 (Torx 20)0.394 "3.15 "€1,185.14
WALTER TOOLS F2234.B.050.Z04.08 Indexable Φρέζα F2234b050z0408 | AD6CCR 44V559 F2234.B.050.Z04.0840.63 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.315 "1.968 "€895.95
WALTER TOOLS F2234.B.052.Z05.06 Indexable Φρέζα F2234b052z0506 | AD6CCT 44V560 F2234.B.052.Z05.0650.866 "FS10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "1.575 "€948.60
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z06.06 Indexable Φρέζα F2234b063z0606 | AD6CCU 44V561 F2234.B.063.Z06.0660.866 "FS 10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "2.48 "€1,172.51
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z04.10 Indexable Φρέζα F2234b063z0410 | AD6CCV 44V562 F2234.B.063.Z04.1040.866 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.394 "2.48 "€967.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F2234.W.032.Z03.05 Indexable φρέζα F2234w032z0305
€642.30 /μονάδα