Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F2234.B.080.Z05.10 Indexable Φρέζα F2234b080z0510 | AD6CCQ 44V558

WALTER TOOLS F2234.B.080.Z05.10 Indexable φρέζα F2234b080z0510

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6CCQ Μοντέλο: F2234.B.080.Z05.10Cross Ref: 44V558

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€1,185.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
Οπή1.063 "
ΣφιγκτήραςFS1022
Βίδα σφιγκτήραFS1030 (Torx 20)
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.394 "
Διάμετρος3.15 "
Εισαγωγή βίδαςFS1010 Torx 20
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF2234.B.080.Z05.10
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων5
Συνολικό μήκος1.968 "
Σανκ Ντία.1.063

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.657
Ύψος πλοίου (cm)12.01
Μήκος πλοίου (cm)7.82
Πλάτος πλοίου (cm)7.82
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑπαιτούμενος αριθμός ενθέτωνΟπήΣφιγκτήραςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Βίδα σφιγκτήραΜήκος κοπήςΔιάμετροςΤιμή
WALTER TOOLS F2234.B.050.Z05.06 Indexable Φρέζα F2234b050z0506 | AD6CCN 44V556 F2234.B.050.Z05.0650.866 "FS10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "1.968 "€948.60
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z05.08 Indexable Φρέζα F2234b063z0508 | AD6CCP 44V557 F2234.B.063.Z05.0850.866 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.315 "2.48 "€1,068.17
WALTER TOOLS F2234.B.050.Z04.08 Indexable Φρέζα F2234b050z0408 | AD6CCR 44V559 F2234.B.050.Z04.0840.63 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.315 "1.968 "€895.95
WALTER TOOLS F2234.B.052.Z05.06 Indexable Φρέζα F2234b052z0506 | AD6CCT 44V560 F2234.B.052.Z05.0650.866 "FS10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "1.575 "€948.60
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z06.06 Indexable Φρέζα F2234b063z0606 | AD6CCU 44V561 F2234.B.063.Z06.0660.866 "FS 10351.968 "0.866FS359 (Torx 15)0.236 "2.48 "€1,172.51
WALTER TOOLS F2234.B.063.Z04.10 Indexable Φρέζα F2234b063z0410 | AD6CCV 44V562 F2234.B.063.Z04.1040.866 "FS10221.968 "0.866FS1030 (Torx 20)0.394 "2.48 "€967.90
WALTER TOOLS F2234.B.080.Z07.06 Indexable Φρέζα F2234b080z0706 | AD6CCW 44V563 F2234.B.080.Z07.0671.063 "FS10351.968 "1.063FS359 (Torx 15)0.236 "3.15 "€1,323.50

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F2234.B.080.Z05.10 Indexable φρέζα F2234b080z0510
€1,185.14 /μονάδα