Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.L Indexable Φρέζα F2231w032z0208l | AD6CDJ 44V582

WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.L Ευρετήριο φρέζα F2231w032z0208l

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6CDJ Μοντέλο: F2231.W.032.Z02.08.LCross Ref: 44V582
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
€526.65 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕυρετηριζόμενος κόπτης άλεσης
ΣφιγκτήραςFS1022
Βίδα σφιγκτήραFS1030 (Torx 20)
Τύπος αιχμήςΚαρβίδιο
Μήκος κοπής0.315 "
Διάμετρος1.26 "
Εισαγωγή βίδαςFS1030 Torx 20
Αριστερό / δεξί χέριΔεξί
ΥλικόΌλο το ISO
ΟνοματολογίαF2231.W.032.Z02.08.L
Απαιτούμενος αριθμός ενθέτων2
Συνολικό μήκος6.299 "
Σανκ Ντία.1.259 "
ΧαρακτηριστικάΤέλος Μύλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.774
Ύψος πλοίου (cm)20.02
Μήκος πλοίου (cm)3.23
Πλάτος πλοίου (cm)3.23
Κωδικός ΕΣ8466100130
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣανκ Ντία.ΣφιγκτήραςΒίδα σφιγκτήραΜήκος κοπήςΔιάμετροςΕισαγωγή βίδαςΟνοματολογίαΣυνολικό μήκοςΤιμή
WALTER TOOLS F2231.W.016.Z02.04.L Indexable Φρέζα F2231w016z0204l | AD6CDF 44V579 F2231.W.016.Z02.04.L0.629 "--0.157 "0.63 "FS1005 Torx 8F2231.W.016.Z02.04.L3.936 "€390.11
WALTER TOOLS F2231.W.020.Z02.05.L Indexable Φρέζα F2231w020z0205l | AD6CDG 44V580 F2231.W.020.Z02.05.L0.787 "--0.197 "0.787 "FS920 Torx 15F2231.W.020.Z02.05.L4.33 "€434.70
WALTER TOOLS F2231.W.024.Z02.06.L Indexable Φρέζα F2231w024z0206l | AD6CDH 44V581 F2231.W.024.Z02.06.L0.984 "FS1035FS359 (Torx 15)0.236 "0.472 "FS359 Torx 15F2231.W.024.Z02.06.L5.118 "€477.89
WALTER TOOLS F2231.W.040.Z02.10.L Indexable Φρέζα F2231w040z0210l | AD6CDK 44V583 F2231.W.040.Z02.10.L1.574 "FS1022FS1031 (Torx 20)0.394 "1.575 "FS1010 Torx 20F2231.W.040.Z02.10.L7.48 "€580.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS F2231.W.032.Z02.08.L Ευρετήριο φρέζα F2231w032z0208l
€526.65 /μονάδα