Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS DNMA150604-2 WCB50 Καρβίδιο περιστροφικό ένθετο Σκληρυμένο υλικό | AF9MWL 30FN77

WALTER TOOLS DNMA150604-2 WCB50 Περιστρεφόμενο ένθετο καρβιδίου Σκληρυμένο υλικό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF9MWL Μοντέλο: DNMA150604-2 WCB50Cross Ref: 30FN77

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€135.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠεριστροφή Εισαγωγής
Αριθμός ANSIDNMA441-2
ΕπένδυσηΟχι αλειμμένος
Κατεύθυνση κοπήςΟυδέτερος
ΒαθμόςWCB50
Εγγεγραμμένος κύκλος1 / 2 "
Εισαγωγή υλικούΚαρβίδιο
Εισαγωγή σχήματος55 βαθμούς διαμάντι
Εισαγωγή μεγέθους15
Εισαγωγή πάχους0.25 "
Αριθμός ISODNMA150604-2WCB50
Στυλ συναρμολόγησηςΒιδωτό σφιγκτήρα
Αριθμός άκρων4
Μύτη Radius0.015 "
ΤσουγκράναΑρνητικός
Ανακούφιση γωνίαςΠτυχία 0
ΣτυλDNAMA

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)1.5
Μήκος πλοίου (cm)4.19
Πλάτος πλοίου (cm)3.99
Κωδικός ΕΣ8209000030

Λεπτομέρειες:

    • Χυτοσίδηρος (K) Συμβατότητα (Όχι)
    • Συμβατότητα (H)
    • Μη σιδηρούχα (N) Συμβατότητα (Όχι)
    • Ανοξείδωτη (M) Συμβατότητα (Όχι)
    • Συμβατότητα με χάλυβα (P)
    • Συμβατότητα Super Alloy (S) (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός ANSIΜύτη RadiusΤιμή
WALTER TOOLS DNMA150608-2 WCB50 Καρβίδιο περιστροφικό ένθετο Σκληρυμένο υλικό | AF9MWN 30FN80 DNMA150608-2 WCB50DNMA442-20.031 "€140.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS DNMA150604-2 WCB50 Περιστρεφόμενο ένθετο καρβιδίου Σκληρυμένο υλικό
€135.19 /μονάδα