Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WALTER TOOLS DC150-03-07.600A0-WJ30RE Coolant Fed Drill DC1500307.600A0WJ30RE | AH9NWX 40TG33

WALTER TOOLS DC150-03-07.600A0-WJ30RE Τροφοδοτικό τρυπάνι ψυκτικού DC1500307.600A0WJ30RE

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9NWX Model: DC150-03-07.600A0-WJ30RECross Ref: 40TG33

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€84.12 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο τρυπανιών Jobber
Κατεύθυνση κοπήςΔεξί χέρι
Δεκαδικό ισοδύναμο0.2992
Τύπος διάστασηςΜετρικός
Μέγεθος κοπής τρυπανιών7.60mm
φινίρισμαΤενικός
Μήκος αυλακιού29mm
ΒαθμόςWJ30RE
Αριθμός λίσταςDC150-03-07.600A0-WJ30RE
ΥλικόΣτερεό καρβίδιο
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος79mm
Σημείο γωνίαςΠτυχία 140
Τύπος σημείουΑυτοκεντρωμένος
Σανκ Ντία.8.00mm
Τύπος στελέχουςΕτερόφυλη

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0477
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Τύπος φλάουτου: Σπείρα
    • Ψυκτικό μέσω: Όχι

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔεκαδικό ισοδύναμοΤύπος διάστασηςΜήκος αυλακιούΑριθμός λίσταςΣυνολικό μήκοςΣανκ Ντία.Τύπος στελέχουςΤιμή
WALTER TOOLS DC150-03-03.000A0-WJ30RE Τροφοδοσία ψυκτικού δράπανου DC1500303.000A0WJ30RE | AH9NTH 40TF50 DC150-03-03.000A0-WJ30RE0.1181Μετρικός14mmDC150-03-03.000A0-WJ30RE62mm6.00mmΕτερόφυλη€74.79
WALTER TOOLS DC150-03-03.100A0-WJ30RE Τροφοδοσία ψυκτικού δράπανου DC1500303.100A0WJ30RE | AH9NTK 40TF52 DC150-03-03.100A0-WJ30RE0.1220Μετρικός14mmDC150-03-03.100A0-WJ30RE62mm6.00mmΕτερόφυλη€69.12
WALTER TOOLS DC150-03-03.175A0-WJ30RE Τροφοδοσία ψυκτικού δράπανου DC1500303.175A0WJ30RE | AH9NTL 40TF53 DC150-03-03.175A0-WJ30RE0.1250Κλασματική ίντσα14mmDC150-03-03.175A0-WJ30RE62mm6.00mmΕτερόφυλη€69.73
WALTER TOOLS DC150-03-03.200A0-WJ30RE Τροφοδοσία ψυκτικού δράπανου DC1500303.200A0WJ30RE | AH9NTM 40TF54 DC150-03-03.200A0-WJ30RE0.1260Μετρικός14mmDC150-03-03.200A0-WJ30RE62mm6.00mmΕτερόφυλη€70.77
WALTER TOOLS DC150-03-03.250A0-WJ30RE Τροφοδοσία ψυκτικού δράπανου DC1500303.250A0WJ30RE | AH9NTN 40TF55 DC150-03-03.250A0-WJ30RE0.1280Μετρικός14mmDC150-03-03.250A0-WJ30RE62mm6.00mmΕτερόφυλη€76.18
WALTER TOOLS DC150-03-03.300A0-WJ30RE Τροφοδοσία ψυκτικού δράπανου DC1500303.300A0WJ30RE | AH9NTP 40TF56 DC150-03-03.300A0-WJ30RE0.1299Μετρικός14mmDC150-03-03.300A0-WJ30RE62mm6.00mmΕτερόφυλη€70.52
WALTER TOOLS DC150-03-03.400A0-WJ30RE Τροφοδοσία ψυκτικού δράπανου DC1500303.400A0WJ30RE | AH9NTR 40TF58 DC150-03-03.400A0-WJ30RE0.1339Μετρικός14mmDC150-03-03.400A0-WJ30RE62mm6.00mmΕτερόφυλη€71.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WALTER TOOLS DC150-03-07.600A0-WJ30RE Τροφοδοτικό τρυπάνι ψυκτικού DC1500307.600A0WJ30RE
€84.12 /μονάδα